絞り込み
フィルム厚さ(μm)
  • 50
  • 38(1)
  • 53(6)
  • 120(1)
耐熱温度(℃)
  • 100(5)
  • 120(7)
ブランド
  • ジーエルサイエンス(12)
  • 近江オドエアーサービス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テドラーバッグ 1ツ口 近江オドエアーサービス

    テドラーバッグ 1ツ口

    近江オドエアーサービス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。
    耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F AF型

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • サンプリングバッグ 近江オドエアーサービス

    サンプリングバッグ

    近江オドエアーサービス
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
  • スマートバッグ2F ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F

    ジーエルサイエンス
    1,798税込1,978
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
    用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F EE型

    ジーエルサイエンス
    3,098税込3,408
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CE型

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式EE容量(L)1コード3008-15501耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-01フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CD耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口M6コネクターフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式AAS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
ガス採取袋特集
おすすめ人気ランキング
ガス採取/発生