絞り込み
耐熱温度(℃)
- 120
- 100(6)
フィルム厚さ(μm)
- 50(7)
- 53(6)
ブランド
- ジーエルサイエンス(13)

スマートバッグPA
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から13日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ PA 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から5日以内出荷耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ2F AF型
ジーエルサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1枚3日以内出荷から15日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F
ジーエルサイエンス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷から13日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F EE型
ジーエルサイエンス¥3,098税込¥3,4081枚11日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ2F CE型
ジーエルサイエンス¥3,998税込¥4,3981枚11日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグPA EE型
ジーエルサイエンス¥2,698税込¥2,9681枚3日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ2F CG型
ジーエルサイエンス¥2,198~税込¥2,418~1枚3日以内出荷から15日以内出荷ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
スマートバッグPA CG型
ジーエルサイエンス¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から15日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
スマートバッグPA AF型
ジーエルサイエンス¥1,298~税込¥1,428~1枚3日以内出荷から10日以内出荷ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥1,598~税込¥1,758~1枚3日以内出荷から5日以内出荷耐溶剤性、耐熱性に 優れています。材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥4,998~税込¥5,498~1枚3日以内出荷から31日以内出荷耐溶剤性、耐熱性に 優れています。材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
スマートバッグ PA 3008シリーズ
ジーエルサイエンス¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から32日以内出荷耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53