21ページ目: ガス採取/発生

1,094件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
    用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
  • ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
  • ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm climbing(クライミング)

    ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm

    climbing(クライミング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    仕様【標準節Mesh】120~180全長(mm)200管外径(Φmm)8フィルター直径(Φmm)30アズワン品番64-9632-91細孔径20~30μm
  • ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    全長(mm)200管外径(Φmm)7フィルター直径(Φmm)10
  • ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    13日以内出荷から21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    全長(mm)200管外径(Φmm)8
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。
    付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
  • 4成分複合ガス検知器 ケニス

    4成分複合ガス検知器

    ケニス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    47日以内出荷
    作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。
    仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)寸法(mm)82×42×140質量(g)365電源リチウムイオン充電池測定方式拡散式ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP65警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示使用時間(時間)約14
  • ガスサンプリング管 GL14コネクター有 SCHOTT/DURAN

    ガスサンプリング管 GL14コネクター有

    SCHOTT/DURAN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    10日以内出荷
    GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
    材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
  • ガスサンプリング管 GL14コネクター無 SCHOTT/DURAN

    ガスサンプリング管 GL14コネクター無

    SCHOTT/DURAN
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
    材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
  • シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター イチネン製作所

    シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター

    イチネン製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷
    工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。
    サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
  • PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ Scentroid

    PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ

    Scentroid
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    当日出荷
    高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
    材質バッグ/PTFE、コック/PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
  • PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ Scentroid

    PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ

    Scentroid
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    10日以内出荷
    高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。
    材質バッグ・コック/PTFE厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
  • インピンジャー 500mL Borosil

    インピンジャー 500mL

    Borosil
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    丈夫で耐薬性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス容量(mL)35胴径(Φmm)×高さH(mm)26×220アズワン品番4-3729-01
  • ガス採取管 Borosil

    ガス採取管

    Borosil
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス接続口(mm)(チューブ)Φ9~10
  • フレックスポンプ 近江オドエアーサービス

    フレックスポンプ

    近江オドエアーサービス
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    6日以内出荷
    サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
    付属品カセットチューブ×1本品名AC-S型出力(モーター)12W電源AC100~240V 50/60Hz流量(L/min)4~5サイズ(mm)154×199×225アズワン品番8-1059-23接続外径Φ9mm
  • 圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ ヤマト産業

    圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ

    ヤマト産業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
    仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
  • バッテリーユニット BU-205型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-205型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥138,999税込¥152,899
    1台
    4日以内出荷
    アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。
    質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)バッテリー容量(Ah)20
  • バッテリーチャージャー BC-105型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-105型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。
    質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
  • 流量計支持金具 LVS-30用 SIBATA(柴田科学)

    流量計支持金具 LVS-30用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。
    用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
  • キャリングケース IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000型用収納ケース
    用途IES-5000用質量(kg)4.4
  • グリスガイド NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(2枚)
    4日以内出荷
  • 中間クリップ 個人サンプラー用 SIBATA(柴田科学)

    中間クリップ 個人サンプラー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9674-95
  • キャリングケース Φ25フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース Φ25フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。
    質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
  • ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)

    ベース部 Φ35 NW-354用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
    用途NW-354用質量(kg)0.1
  • 慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25 SIBATA(柴田科学)

    慣性衝突式分粒装置付ホルダー PM4 NW-354 Φ25

    SIBATA(柴田科学)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    6日以内出荷
    Φ25のPM4用ホルダーです。
    用途PM4用
  • チャンバーブロックセット SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    チャンバーブロックセット SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。
    アズワン品番64-8273-79
  • 電源ケーブルATS090-P240用 JPN向 SIBATA(柴田科学)

    電源ケーブルATS090-P240用 JPN向

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
    用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体

    SIBATA(柴田科学)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
  • 外部吸引ユニット LD-6N2用 SIBATA(柴田科学)

    外部吸引ユニット LD-6N2用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥64,980税込¥71,478
    1式
    3日以内出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
    質量(kg)0.1
  • オリフィスアダプター 丸形分粒装置用 SIBATA(柴田科学)

    オリフィスアダプター 丸形分粒装置用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    12日以内出荷
    分粒装置付のHV-500R/F型にオリフィス流量計を取付けるためのアダプターです。
  • ガラス繊維フィルター スリット付 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター スリット付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ACアダプタ HKSC-090810 9V-2A SIBATA(柴田科学)

    ACアダプタ HKSC-090810 9V-2A

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
  • 個人サンプラーホルダー PS-33型用 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー PS-33型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。
    材質プラスチック寸法(Φmm)25
  • 個人サンプラーホルダー NWPS-35H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー NWPS-35H型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
  • 個人サンプラーホルダー ATPS-20H型 SIBATA(柴田科学)

    個人サンプラーホルダー ATPS-20H型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    ・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
    仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
  • 吸引ポンプ用外付け流量計 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ用外付け流量計

    SIBATA(柴田科学)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。
    質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
  • 短型ホルダー SIBATA(柴田科学)

    短型ホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。
    用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン
ガス採取/発生