26ページ目: ガス採取/発生

1,094件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形アダプター オリフィス流量計用 SIBATA(柴田科学)

    丸形アダプター オリフィス流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形フィルター用を、オリフィス流量計と接続して校正をおこなうためのオプション部品です。
    用途オリフィス流量計用
  • 分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 角形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途角形フィルター用
  • 活性炭繊維フィルター SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(100枚)
    15日以内出荷
    繊維状の活性炭を含むフィルターです。
    寸法(Φmm)47
  • オリフィス流量計用角型アダプター SIBATA(柴田科学)

    オリフィス流量計用角型アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
    用途オリフィス流量計用
  • 分粒装置 丸形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 丸形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途丸形フィルター用
  • グリスガイド Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM4分粒装置専用のグリスガイド です。
    適合Φ110mm用
  • フィルターケース ふた付 Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース ふた付 Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
    適合Φ110mm用
  • PM4金属捕集板セット Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    PM4金属捕集板セット Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
    適合Φ110mm用セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
  • 慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型 SIBATA(柴田科学)

    慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
    適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
  • 吸引ポンプ用流量計 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ用流量計

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    吸引ポンプ用の真空計付流量計です。
    適合SIP-32L型用測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
  • 放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型 SIBATA(柴田科学)

    放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    32日以内出荷
    放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
    材質アルミ製型式RI-55型寸法(mm)Φ74×130質量(kg)0.5構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個チューブ内径(Φmm)10
  • インライントラップ SIBATA(柴田科学)

    インライントラップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(3本)
    32日以内出荷
    ・ポンプに湿気が浸入するのを防ぐ交換可能な吸湿剤入りのトラップです。 ・サンプリング時にポンプとインピンジャーの間に装着してポンプを保護します。 ・揮発性の有機溶剤のサンプリングなどの利用に適しています。
    用途ミニポンプMP-Σ、MP-ΣNシリーズ用寸法(mm)Φ20×126
  • 小型ガス吸収管セット SIBATA(柴田科学)

    小型ガス吸収管セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(5本)
    32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    セット内容小型ガス吸収管×5本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×320
  • バブラーセット SIBATA(柴田科学)

    バブラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(10本)
    32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
  • ガス捕集袋 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集袋

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
    材質ふっ化ビニール
  • 標準管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    標準管 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    ・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
  • 吸収管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    吸収管 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    22日以内出荷
    ・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
  • キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    32日以内出荷
    ・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
    付属品スタンド
  • スタンド 小型バブラー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド 小型バブラー用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    17日以内出荷
    ・小型バブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
    型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
  • SPCミゼットインピンジャー D-2型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー D-2型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1本ほか
    14日以内出荷から32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式D-2型容量(mL)30
  • インピンジャー 採じん用 SIBATA(柴田科学)

    インピンジャー 採じん用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ52×288容量(mL)275
  • SPCインピンジャー SIBATA(柴田科学)

    SPCインピンジャー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
  • クイックチャージャー QC-961型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-961型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・デジタル粉じん計LD-3K2/-3B/-3Cのオプションです。 ・LD-3K2/-3B/-3C専用のニッケル水素電池パック(80000-032)を充電す際に必要です。
    型式QC-961型
  • バリアフィルムバッグ アズワン

    バリアフィルムバッグ

    アズワン
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 高圧ガスボンベ アズワン

    高圧ガスボンベ

    アズワン
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラボランテドラバッグ1つ口 アズワン

    ラボランテドラバッグ1つ口

    アズワン
    ¥17,523~税込¥19,275~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプキャップ付
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
  • 分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用トラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス流体炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
  • 2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)

    2Way吸引ケース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥197,000税込¥216,700
    1台
    10日以内出荷
    バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
    TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
  • 精密圧力調整器GSシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GSシリーズ

    ユタカ(Crown)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
    材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
  • 真空びん用シリコン栓 10個入 TGK(東京硝子器械)

    真空びん用シリコン栓 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    3日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
    TGK品番244-80-28-60容量(L)シリコン栓(10個)
  • 真空びん 大気ガス採集用 TGK(東京硝子器械)

    真空びん 大気ガス採集用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥65,600税込¥72,160
    1個
    23日以内出荷
    一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
  • 試料採取用吸引ボックス アクリル 10L TGK(東京硝子器械)

    試料採取用吸引ボックス アクリル 10L

    TGK(東京硝子器械)
    ¥96,900税込¥106,590
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
  • ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 両口

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,979税込¥8,777
    1個
    10日以内出荷
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
ガス採取/発生