カテゴリ
絞り込み
ブランド
- climbing(クライミング)(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- SIBATA(柴田科学)(231)
- SKC(環境測定)(312)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- アズワン(35)
- アラム(4)
- イチネン製作所(4)
- ガステック(55)
- ケニス(3)
- コクゴ(7)
- ジーエルサイエンス(45)
- ヤマト産業(10)
- ユタカ(Crown)(5)
- 光明理化(58)
- 北川式/光明理化(236)
- 千代田精機(4)
- 新コスモス電機(6)
- 近江オドエアーサービス(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プラスチックワッシャー 白 HV用
SIBATA(柴田科学)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
ゴム足 LV-40Bシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥699税込¥7691個5日以内出荷ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-78
COセンサー IES-4000用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷室内環境測定セットIES-4000CO/CO2ユニット用の消耗品です。用途COIES-4000/UT-300用/CO2ユニット(UT-300)用幅(mm)20質量(kg)0.03高さ(mm)27奥行(mm)20アズワン品番64-8273-69
拡散捕集サンプラー
シグマアルドリッチ¥42,980税込¥47,2781箱(10本)翌々日出荷空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781袋(24本)翌日出荷●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24
ホッパー部 HV-R/RW型用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
Oリング シャトルチューブ用
SIBATA(柴田科学)¥499税込¥5491個3日以内出荷シャトルチューブの補修部品です。シャトルチューブを持ち運ぶ際に取り付けるメクラフランジ用のOリングです。適合ハイボリウムエアサンプラー用アズワン品番64-3880-64
ホルダーパッキン
SIBATA(柴田科学)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・シャトルチューブ内のウレタンホルダーを固定するスペアパーツです。適合シャトルチューブ用アズワン品番64-3880-63
Nアダプター
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-62
クリップ押え
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。適合HV-500R/-500F用アズワン品番64-3880-61
ゴムアダプター MP用
SIBATA(柴田科学)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・ミニポンプシリーズに接続チューブがなくても吸着管などが接続できるオプションパーツです。 ・ミニポンプシリーズの吸引口にさし込み直接吸着管などをつないで使用かのうです。 ・ミニポンプPMP-001には標準付属されています。用途MP用材質シリコンゴム質量(kg)0.01高さH(mm)31奥行D(mm)15.4幅W(mm)15.4アズワン品番64-3881-19
低流量オリフィスアダプター
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)45奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-18
吸引口セット PMP-001用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481セット3日以内出荷パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。用途パーソナルミニポンプPMP-001型用質量(kg)0.04高さH(mm)40奥行D(mm)20幅W(mm)20アズワン品番64-3881-16
通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
流量指示計取付金具 FI-10N型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。用途LV-40BW型用
固定クリップ
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個63日以内出荷室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20
騒音計袋
SIBATA(柴田科学)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
照度計固定台
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品用途騒音計NL-27型接続用
ホース口 LV-250R型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・LV-250用の部品です。 ・オプションの手動式真空ポンプをチューブでつないで気密試験をおこなうことができます。電源AC100V 50/60Hz 2Aアズワン品番64-8273-53
検出部用スタンド
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
ガラス繊維フィルター丸形
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781箱(100枚)当日出荷試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
フィルターケース ふた付 Φ35mm用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(5個)3日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
ウレタンホルダー短型用
SIBATA(柴田科学)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。材質ガラス
分析・環境・測定器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら