24ページ目: ガス採取/発生

1,094件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス繊維フィルター 角形 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター 角形

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    一般的なサンプリング用
    寸法(mm)203×254規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
  • ソフトケース FC-M1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-M1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    デジタル式のミニポンプ用基準流量計FC-M1型専用を保管したり、持ち運びに利用できます。
    用途FC-M1型用
  • ソフトケース FC-L1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース FC-L1型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
    用途FC-L1型用
  • ポリ製受器 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ポリ製受器 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    ・デポジット・ゲージのガラス製びん ・受器用のオプション部品です。
    材質ポリ製容量(L)20
  • ロート 降下ばいじん計用 SIBATA(柴田科学)

    ロート 降下ばいじん計用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじん計のデポジットゲージ用ロートです。
    材質硬質ガラス質量(g)2880
  • ソフト付通信ケーブル SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・PM2.5サンプラーLV-250/-250RやローボリウムポンLV-40B/-40BR/-40BW用の専用オプションパーツです。 ・PCとつなぐことによって、付属ソフトからログデータの取得や動作設定、校正等をPCで操作可能にします。
    対応OSWindows98、Me、XP、Vista、7
  • カプセルフィルター SIBATA(柴田科学)

    カプセルフィルター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    カプセルフィルター LAS-1型です。
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1枚
    11日以内出荷から45日以内出荷
    容量(L)200
  • ワールパックバッグ ジーエルサイエンス

    ワールパックバッグ

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組(500枚)
    翌日出荷から46日以内出荷
  • ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース PMP-001用 三脚マウント付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    ポンプを保護する為のソフトケースと三脚マウントを一体化。パーソナルミニポンプPMP-001型専用です。ソフトケースに入れたままの操作、三脚への取り付けが可能。ソフトケースと三脚マウントは別々にすることができるので、ケースとしてだけの使用も可能です。
    用途PMP-001型用アズワン品番64-3881-20
  • フィルターエレメント VFE-015 5個入 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-015 5個入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    パーソナルミニポンプPMP-001型の吸引口内にあるフィルターです。
    用途PMP-001用アズワン品番64-3881-17
  • アルコール除去筒 SIBATA(柴田科学)

    アルコール除去筒

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(4本)
    32日以内出荷
    CO/CO2メータ COX-3用の消耗品です。
  • ソフトケース MT-05用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MT-05用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ※マスクフィッティングテスター MT-05型の専用ケースです。
    用途MT-05用材質PVCナイロン質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×275
  • スルーパイプ SIBATA(柴田科学)

    スルーパイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
    用途HV-700R/1000F/RW用アズワン品番64-3880-65
  • グリス HV型用 SIBATA(柴田科学)

    グリス HV型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    各種ガラス器具の接続部分や環境測定に使用するサンプリングホルダー・分粒装置等、幅広い分野で使用されています。
    用途HV型用質量(g)100
  • ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU16B-105型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
    アズワン品番64-3880-51
  • 吸排気アダプター SIBATA(柴田科学)

    吸排気アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用 オプション品です。
  • ミニインラインガスフィルター コクゴ

    ミニインラインガスフィルター

    コクゴ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
    材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
  • サンプリングバッグ コクゴ

    サンプリングバッグ

    コクゴ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    7日以内出荷
    特に臭気用ガスの採取に最適です。
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    27日以内出荷から28日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    仕様【入口】Rc1/4、【出口】Rc1/4種別SRS-HS材質(本体)SUS316適合ガスO2、N2、Ar、Air、H2、He減圧方式1段式一次側圧力(MPa)15.0以下調整圧力(MPa)0.1~0.6圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
  • 圧力調整器 フィン式2段式 ヤマト産業

    圧力調整器 フィン式2段式

    ヤマト産業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    38日以内出荷
    カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
    仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)質量(kg)1.3対象ガスCO2
  • CO/CO2モニタ 光明理化

    CO/CO2モニタ

    光明理化
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    15日以内出荷
    データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
    付属品キャリングケース寸法(mm)140×83×100測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))質量(g)約700(電池含む)電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)測定項目CO/CO2濃度
  • マイティーパック用 活栓のみ ナリカ

    マイティーパック用 活栓のみ

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    7日以内出荷
    S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
  • ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械)

    ガス噴射管 太鼓形

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,700~税込¥11,770~
    1本
    17日以内出荷
    タイプ太鼓形
  • ガス検知管 北川式/光明理化

    ガス検知管

    北川式/光明理化
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    種別174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定範囲一酸化窒素:10~300ppm、窒素酸化物:1~40ppm使用検知管名174B 窒素酸化物(NO,NO2,分別測定)燃焼器具用測定回数【1箱】5測定ガス一酸化窒素、素酸化物アズワン品番8-5353-39
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    翌々日出荷
    種別100B プロパンアズワン品番9-801-86
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック
    ¥3,498税込¥3,848
    1箱
    当日出荷
    種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレンアズワン品番2-1305-20
  • クリーンルーム用サンプリングバッグ アズワン

    クリーンルーム用サンプリングバッグ

    アズワン
    ¥69,100税込¥76,010
    1箱(40枚×25袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されていますので、開封するまで無菌性が保たれています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。
  • エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001

    SIBATA(柴田科学)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング付属品低流量オリフィスアダプター仕様【内臓流量計】差圧式材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
  • サンプリングバッグ アズワン

    サンプリングバッグ

    アズワン
    ¥60,800税込¥66,880
    1箱(500枚×2袋)
    12日以内出荷
    1袋ずつ密閉されています。口の部分にワイヤーが付いていますので、口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。食品用ホモジナイザーで使用できます。
    仕様ワイヤーテープ付き、DNase・DNase・パイロジェン・BPAフリー、加熱済(220~240℃成形)材質PE(ポリエチレン)容量(mL)1650耐熱温度(℃)-100~+80サイズ(mm)178×305
  • 精密圧力調整器 千代田精機

    精密圧力調整器

    千代田精機
    ¥49,896~税込¥54,886~
    1台
    10日以内出荷から24日以内出荷
    クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
    減圧方式2段式一次側圧力(MPa)15以下調整圧力(MPa)0.1~0.3圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
  • 圧力調整器 ユタカ(Crown)

    圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    33日以内出荷から93日以内出荷
    ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除できます。
    仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/1.0MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)2.1タイプボンベ取り付け型出口・パージバルブ付き2段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.6MPa(MAX)継手入口/W22右袋ナット、出口/Φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)流量25L/min
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    材質天然ゴム容量(L)4
  • ガスバック 両口(アメ色) アラム

    ガスバック 両口(アメ色)

    アラム
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質天然ゴム
  • スペアカセット 近江オドエアーサービス

    スペアカセット

    近江オドエアーサービス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
  • におい袋用 シリコン栓 近江オドエアーサービス

    におい袋用 シリコン栓

    近江オドエアーサービス
    ¥7,998税込¥8,798
    1組(100個)
    7日以内出荷
  • におい袋 近江オドエアーサービス

    におい袋

    近江オドエアーサービス
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(3枚×100組)
    当日出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。
    材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250容量(L)3
ガス採取/発生