カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(70)
- ケニス(27)
- 日油技研工業(15)
- Thermo Fisher Scientific(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(14)
- アルプ(8)
- ナリカ(8)
- ホギ(7)
- TOHO(トーホー)(6)
- ステム(6)
- ナビス(アズワン)(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- ヘルマ(5)
- コクゴ(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 積水化学工業(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
滅菌・消毒機器・用品とは、細菌の繁殖を抑え、物品を清潔な状態に保つ為の用品です。高温の蒸気や熱風で殺菌するオートクレーブ、紫外線で殺菌が出来る保管庫などがあります。加えて、滅菌済みの物をクリーンな状態で保管・配送する為のパックや、クリーンなパックに貼るテープやシートなども存在しています。細菌を除去する事で、MARS等の感染症対策に役立ち、さらに脱臭・消臭目的で滅菌・消毒機器・用品も活用されています。

オートクレーブ用耐熱PPバッグ
アズワン(3件のレビュー)¥2,089~税込¥2,298~1袋(20枚)ほか当日出荷135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
クリーンチャック袋
コクゴ¥2,698~税込¥2,968~1袋(200枚)ほか当日出荷ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω厚さ(mm)0.06
滅菌テープ(オートクレーブ用)
ケニス¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から翌日出荷滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。テープ長さ(m)50
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ
ナビス(アズワン)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1巻)当日出荷から翌々日出荷様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。 オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
インジケーターテープ
シャムロック(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から12日以内出荷オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。テープ長さ(m)12.7
エスクリニカパック
積水化学工業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷フィルム自体に消臭成分が練り込んであり、化学的反応により脱臭を行いますので、消臭効果に優れています。 ベルトで口締めをするので、汚物や異臭が漏れません。 WM・WLは耐熱性に優れた二重袋です。
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
オートクレーブ洗浄液
TOMY(トミー精工)¥8,898税込¥9,7881本(1000mL)当日出荷オートクレーブ内のしつこい汚れを落とし内部洗浄します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。仕様5回分成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
インジケーターテープ(オートクレーブ用)
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープ長さ(m)12.7
インジケーターテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,070~税込¥7,777~1個当日出荷から翌々日出荷クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。テープ長さ(m)6.35
EO滅菌インジケーターテープ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。テープ長さ(m)50
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
オートクレーブ用滅菌カード
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(250枚)ほか当日出荷滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
プロシェア滅菌バッグ
ナビス(アズワン)¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ 強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面:60g/m2医療等級紙、裏面:2層フィルム(PET+CPP)有効幅(mm)115変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄アズワン品番8-2601-14幅×長さ(mm)135×300
乾熱滅菌ラベル
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(500枚)当日出荷特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198~税込¥1,318~1巻翌々日出荷高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
角型滅菌缶
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
滅菌カード(オートクレーブ用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981箱(250枚)欠品中オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
滅菌カード(オートクレーブ用)
ケニス¥2,298税込¥2,5281箱(200枚)当日出荷オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
メッキンバッグ(A.C/E.O両用ワンシール)
ホギ¥10,980~税込¥12,078~1箱(1000枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷内容物が見える片面フィルムタイプです。 HM1300~1303までは指穴付きで、バッグの開封がスムーズです。 オートクレーブ/E.Oガス滅菌用のプロセスインジケーターが施されています。タイプヒートシールタイプシール幅(mm)10
滅菌スクリューコップ 50mL 黄キャップ
サンセイ医療器材¥13,980税込¥15,3781ケース(300個)翌々日出荷検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン寸法(mm)Φ49×Φ43×58滅菌ガンマー滅菌キャップ黄アズワン品番62-6282-34
ステンレス丸かご
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
ビオラモ オートクレーブバッグ
VIOLAMO(ビオラモ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(100枚)当日出荷耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。 一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)140
ラブバッグ
三商¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
滅菌バッグ 両用 024シリーズ
カワモト(川本産業)¥4,598~税込¥5,058~1巻翌々日出荷から13日以内出荷ピール性が良くキレイに開封できるので、紙粉が飛散しにくいです。耐パンク性に優れています。5cmごとにカットラインが入っているので、使用の際に便利です。AC・EOG滅菌に対応しています。
オートクレーブバッグ
ナリカ¥1,900税込¥2,0901パック(10枚)当日出荷加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。寸法(mm)305×660付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)132
オートクレーブバッグ
家田貿易¥21,980~税込¥24,178~1組(200枚)当日出荷から翌々日出荷口止め用のバンドタイと滅菌インジケーターテープが付属したオートクレーブバッグです。付属品バンドタイ200本、滅菌インジケーターテープ1巻材質PP耐熱温度(℃)132