水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
洗浄カゴとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610985
A-2393
316-1865
網:0.8
150
150
¥
6,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82634496
A-2396
316-6639
0.8
300
300
¥
23,460
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください