ニチバン
マイタック目かくしラベルML-MK11
隠した文字が透けにくいラベルです。
弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。
被着体によっては傷める場合があります
用途
資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示に
トラスコ品番
147-5845
材質
基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙
寸法(mm)
1片:13×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10パック)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82632326
ML-MK11
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください