オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー ジャンボボトルタイプ詰め替え用 300枚入

オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー ジャンボボトルタイプ詰め替え用 300枚入 - アズワン

揮発性のアルコールを含んでおり、除菌・拭き取りが同時にできます。

仕様
※業務用対物除菌ウェットワイパー,ジャンボボトルタイプ詰め替え用
成分
薬液:エタノール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水
寸法(mm)
ワイパー:150×300
材質(不織布)
レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン
アズワン品番
6-8580-31
内容量
1個(300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82042987C-38R
¥5,240
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする