滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入
キャップと本体は同一材質なので廃棄処理が便利。
個包装、目盛り付なので使い残しても長期間保存可能。
両側に取り口付なので簡単に開封。
検料(液体、粉体)を混合や取り混ぜが利用できる
メモリ付なので秤量瓶としてご利用できる
胴体が透明なので、開けずに中身が確認できる
- 材質
- (本体・キャップ)ポリプロピレン
- 容量
- 100mL
- サイズ(cm)
- 梱包袋:47.5(幅)×47(奥行き)×34(高さ)
- 滅菌
- EOG滅菌
- アズワン品番
- 60-1714-78
- 本体寸法(cm)
- 5.0(胴径)×9.4(高さ)
- 内容量
- 1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ





























