滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入
検体や検液の無菌的採取に便利です。
滅菌済みであるため、洗浄および滅菌作業から開放されます。
1 本ずつの個包装のために使いたい時に使えます。
手持ち部分が長いために、汚染が抑えられます。
検体や検液原料サンプリング、食品のサンプリング、ストマッカー用袋に検体を入れる際等にご使用ください。
- 仕様
- ※採取量(※擦り切り計量)※▼塩の場合;約7.3g
- 材質
- ポリスチレン
- 寸法(cm)
- 16×3.5(長さ×皿幅)
- 採取量
- 約6.3mL、砂糖の場合:約5.4g、小麦粉の場合:約4.0g、塩の場合;約7.3g((※擦り切り計量)、水の場合)
- 滅菌方法
- EOG滅菌
- アズワン品番
- 68-9386-87
- 内容量
- 1箱(500本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ


























