絞り込み
ブランド
- アズワン(25)
- Thermo Fisher Scientific(11)
- ケニス(11)
- ナリカ(8)
- 三商(7)
- ホギ(7)
- 日油技研工業(6)
- ステム(6)
- サンセイ医療器材(6)
- アテクト(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- コクゴ(4)
- 積水化学工業(4)
- メディコムジャパン(4)
- フジメディカル(4)
- ナビス(アズワン)(4)
- ユーアイ化成(3)
- カワモト(川本産業)(3)
- 日昭産業(3)
- ブランドをもっと見る

滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ
アズワン¥37,100~税込¥40,810~1袋(100本)翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
滅菌シールパウチ(オートクレーブ/EOガス用)
メディコムジャパン¥9,698~税込¥10,668~1箱(10箱)5日以内出荷粘着シール付なので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。 インジケーターの色によって、滅菌済であることが分かります。仕様200枚/箱
オートクレーブ用滅菌消臭バック 二重式 ユーグリーンパック W
ユーアイ化成¥46,980~税込¥51,678~1箱(200枚)翌々日出荷低価格で経済的。二重式でやぶれにくくもれない。感染性廃棄物の処理に最適です。色外袋:透明 内袋:グリーン
小物用カスト
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から5日以内出荷小物の滅菌に適した小型カストです。 穴はスライド式でふさぐことも可能です。用途小物の滅菌に適しています仕様穴あり材質ステンレスSUS304
オートクレーブ用廃棄バッグ 1箱 200枚入 3301062シリーズ
アテクト¥7,998~税込¥8,798~1箱(200枚)5日以内出荷から6日以内出荷培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です。バイオハザードマークは印刷しておりません。ご使用方法。1:オートクレーブ滅菌する時には、蒸気が通りやすいように隙間を確保します。滅菌後に廃棄する際は袋の口元を同封のバンドで締めて処理してください。2:滅菌時には、ステンレスカゴなどに入れてからの使用をお勧めいたします。3:割れたシャーレ、試験管、針などの鋭利なものを直接袋に入れますと、袋が破れる危険性があります。▼※使用中、様々な要因により破れる可能性があります。付属品口締めバンド材質特殊耐熱ポリプロピレン
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥17,899税込¥19,6891個当日出荷軽量で簡単に組み立てられるホルダーです。ベンチトップでの使用に最適です。仕様バイオハザードオートクレーブバッグ用ホルダー 01-828A用材質スチール(エポキシコート)サイズ127×85×216mmアズワン品番62-1609-12
メッキンバッグA.C/E.O両用IDサンド・タイプ ロール HMシリーズ
ホギ¥6,398~税込¥7,038~1巻4日以内出荷●内容物が見える片面フィルムタイプです。●ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。●オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。●プロセスインジケーターをフィルム間に挟み、インジケータ転写、消毒剤による変色不良を防止しました。●インジケーターがフィルム面にありますので、内容物インジケーターの変色が一目で確認できます。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
丸型シャーレ滅菌缶用ワイヤーラック
野中理化器製作所¥6,088税込¥6,6971個5日以内出荷円筒型滅菌缶に使用するシャーレーラックです。材質ステンレス内寸(mm)Φ90×250アズワン品番64-8945-53
オートクレーブバッグ
ステム¥15,980~税込¥17,578~1箱(200枚)ほか当日出荷から8日以内出荷破れにくい材質の二重袋タイプ廃棄物滅菌用バッグです。B60801N、B50701N、B5080CN、B5080BN、B40651N、B30651Nは121℃まで、BH5070Nは132℃まで対応。開けやすいように口部分を折り返してあります。口締め用のタイが付属しています。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時の不慮の温度上昇に対応できます。
滅菌ロール(オートクレーブ/EOガス用)
メディコムジャパン¥14,980~税込¥16,478~1組(6巻)ほか5日以内出荷被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットできます。 インジケーターをサイドに印刷することで、被滅菌物への色移りを防止しています。長さ(m)200
オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入
アズワン¥11,500税込¥12,6501袋(100枚)当日出荷温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
ステリーフ 滅菌ロールバック
ファーストレイト¥49,980~税込¥54,978~1函(2箱)ほか4日以内出荷から10日以内出荷プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
バイオハザードオートクレーブバッグ
フィッシャージャパン¥11,980~税込¥13,178~1セット(200枚)当日出荷破れにくく、耐熱性に優れています。オートクレーブをかけるとインジケーターが変色します。耐熱温度:125℃(最高温度:140℃)。ASTM(米国材料試験協会)規格に適合。付属品口締め用ワイヤータイ材質PP厚さ(μm)51
オートクレーブ滅菌対応シリコンマット
AITEX¥9,498~税込¥10,448~1枚翌々日出荷から7日以内出荷シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。材質シリコン穴径(Φmm)4耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200ピン長さ(mm)14
呼気採取用ポリ袋
ナリカ¥7,600税込¥8,3601パック(100組)当日出荷吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1箱(200枚)当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
滅菌缶
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷乾熱滅菌し、そのままピンセット立てとして使えるフタ付き滅菌缶です。材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ90×210アズワン品番2-6390-11
ForLabs ストマッカー袋
Sanigen¥28,980~税込¥31,878~1ケース(20個×25枚)ほか15日以内出荷利便性や衛生面を考慮した滅菌バックです。3重構造の立体的なフィルム素材で耐久性に優れています。メモスペースに必要な情報が記入できます。
滅菌検食袋 3301061シリーズ
アテクト¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷検食用サンプルの採集、保存など無菌的なサンプリングに最適な滅菌済の袋です。ガンマ線により滅菌された袋ですので、検食毎の殺菌・消毒の手間がいりません。軽量・コンパクトですので、保管に場所をとらず、携帯にも便利です。チャック式のためワンタッチで開閉できます。材質ポリエチレン(厚み0.04mm(40ミクロン))滅菌方法ガンマ線滅菌
滅菌ディスポスプーン 1箱 500本入
アテクト¥44,980税込¥49,4781箱(500本)6日以内出荷検体や検液の無菌的採取に便利です。滅菌済みであるため、洗浄および滅菌作業から開放されます。1 本ずつの個包装のために使いたい時に使えます。手持ち部分が長いために、汚染が抑えられます。検体や検液原料サンプリング、食品のサンプリング、ストマッカー用袋に検体を入れる際等にご使用ください。仕様※採取量(※擦り切り計量)※▼塩の場合;約7.3g材質ポリスチレン寸法(cm)16×3.5(長さ×皿幅)採取量約6.3mL、砂糖の場合:約5.4g、小麦粉の場合:約4.0g、塩の場合;約7.3g((※擦り切り計量)、水の場合)滅菌方法EOG滅菌アズワン品番68-9386-87
滅菌検液袋 200mL 1個 300枚入
アテクト¥24,980税込¥27,4781個(300枚)3日以内出荷検体(液体・固体・粉体など)をサンプリングする自立式の滅菌袋です。検液袋は清涼飲料水・化粧品・調味料、粉末などの液体製品のサンプリングや、半固体製品(惣菜など)の検体保管に使用出来ます。また、長期冷凍保存、医薬品製造現場の水のサンプリング等、幅広く使用することができる滅菌袋です。手で触れた部分を切ることで、雑菌汚染のリスクが低減。丸めて廃棄でき、ゴミを削減。透明の為、内容物の確認が容易材質ナイロン・ポリエチレン容量200mL滅菌方法ガンマ線滅菌アズワン品番68-9386-70耐用温度(℃)-20~60℃寸法(幅×高さ)(mm)10×16cm(切り取り部分/2cm)
滅菌クリアボトル 100mL 1箱 200本入
アテクト¥53,980税込¥59,3781箱(200本)3日以内出荷キャップと本体は同一材質なので廃棄処理が便利。個包装、目盛り付なので使い残しても長期間保存可能。両側に取り口付なので簡単に開封。検料(液体、粉体)を混合や取り混ぜが利用できる。メモリ付なので秤量瓶としてご利用できる。胴体が透明なので、開けずに中身が確認できる材質(本体・キャップ)ポリプロピレン容量100mLサイズ(cm)梱包袋:47.5(幅)×47(奥行き)×34(高さ)滅菌EOG滅菌アズワン品番60-1714-78本体寸法(cm)5.0(胴径)×9.4(高さ)
滅菌用ディスポラップ材 1箱 SKシリーズ
ナビス(アズワン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(50枚)ほか当日出荷から8日以内出荷耐熱温度135℃で、様々な滅菌に対応。耐熱温度135℃の滅菌ラッパーです。SMS不織布製で優れたバリア性と十分な通気性を有しています。仕様※オートクレーブ(135℃)・EOG・電子線・プラズマ滅菌可材質SMS不織布
BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り
bitstrong(ビットストロング)¥949~税込¥1,044~1箱(200枚)5日以内出荷優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。 。イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム用途対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌。滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]。材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ。サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm。各サイズ;入数1箱 200枚入。製造規格:ISO11607/EN868に準拠。品質認証:ISO13485に準拠。用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ色青
エスクリニカパックWL(二重袋) C-CE22(10マイX10フクロ)
積水マテリアルソリューションズ¥21,980税込¥24,1781箱8日以内出荷病院・検査センターの医療廃棄物オートクレーブ用バッグ。C-CE21・C-CE22は丈夫な二重袋仕様です。
オートクレーブ用廃棄バッグ 700×500mm 1箱 200個入
アテクト¥16,980税込¥18,6781箱(200個)6日以内出荷培養後のシャーレなどをオートクレーブ滅菌する際に使用する袋です口締め用バンド付き。耐熱性ポリプロピレン製厚さ0.06mmです。バイオハザードマークは印刷しておりません。寸法(cm)70×50アズワン品番69-3856-36