57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
    テープ長さ(m)50
  • インジケーターテープ シャムロック

    インジケーターテープ

    シャムロック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
    テープ長さ(m)12.7
  • インジケーターテープ(オートクレーブ用) TOHO(トーホー)

    インジケーターテープ(オートクレーブ用)

    TOHO(トーホー)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    オートクレーブ用の滅菌テープです。 オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。
    テープ長さ(m)12.7
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • 乾熱滅菌ラベル 日油技研工業

    乾熱滅菌ラベル

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(500枚)
    当日出荷
    特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
    仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
  • インジケーターテープ アズワン

    インジケーターテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。 287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。 酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
    テープ長さ(m)6.35
  • EO滅菌インジケーターテープ ナビス(アズワン)

    EO滅菌インジケーターテープ

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。 ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
    テープ長さ(m)50
  • 3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M TM コンプライ TM 化学的インジケータ テープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,598税込1,758
    1巻
    翌々日出荷
    高圧蒸気滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが白から黒に変色し、滅菌工程の通過を知らせます。全ての包装材にご使用いただけます。ISO1114-タイプ1に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。ラインが白から黒に変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認ができます。
    用途様々な包装材の固定に。仕様ISO11140 化学的インジケーター規格:クラス1準拠テープ長さ(m)55
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(250枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    2,298税込2,528
    1箱(200枚)
    当日出荷
    オートクレーブ殺菌での「完全な滅菌」の判定をするカードです。飽和蒸気のもとで、各設定温度に合せて指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現します。 滅菌条件を総合的に満たした時、矢印が淡緑色から黒色に変化します。色調変化の不足は、不完全滅菌の警告です。 121~142℃の高圧蒸気滅菌に使用可能です。
    仕様指標菌:ステアロサーモファイラス菌ATCC-12980(105)
  • 滅菌表示テープ TSIシリーズ Thermo Fisher Scientific

    滅菌表示テープ TSIシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    蒸気滅菌にかけると濃茶色の斜線が現われます。健康や安全に配慮し、インク(鉛化合物)をエラストマーで2重にコーティングしてあります。しっかりと接着する一方、糊残りなくきれいに剥離できます。
    テープ幅(mm)13
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    3,998税込4,398
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • インジケーターテープ(乾熱滅菌用) シャムロック

    インジケーターテープ(乾熱滅菌用)

    シャムロック
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
    テープ長さ(m)6.35
  • クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ロールタイプ

    TOHO(トーホー)
    6,898税込7,588
    1セット(1000片)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル
    ホワイトテープ幅(mm)33
  • カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用) 日油技研工業

    カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1セット(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    ケニス
    4,998税込5,498
    1箱(500枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    使用条件121℃・20分
  • アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入 アズワン

    アテスト TM 過酸化水素ガス滅菌用トライメトリック化学的インジケータ 250枚入

    アズワン
    7,990税込8,789
    1袋(250枚)
    当日出荷
    3つの重要条件である【過酸化水素ガスの濃度】、【滅菌温度】【滅菌時間】が包装内部、コンテナ内部で達成されたことを確認できるの製品です。 ISO 11140-1 Type4 規格に準拠しています。
    仕様●サイズ:19mm×51mmアズワン品番67-3052-16
  • クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 ブランクシート

    TOHO(トーホー)
    13,980税込15,378
    1セット(20枚)
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベル。必要なサイズにカットして使えます。
    寸法(mm)216×279ホワイトテープ幅(mm)216
  • インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ シャムロック

    インジケーターテープ オートクレーブ用 SIシリーズ

    シャムロック
    1,999税込2,199
    1巻
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
    種別インディケーターテープブラック
  • インディケーターテープ 20mm TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ 20mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    テープの縁にレッド、イエロー、グリーン、ブルーまたはブラックの帯が印刷されており、サンプルの識別ができます。
    幅(mm)20長さ(m)12.7
  • インディケーターテープ TGK(東京硝子器械)

    インディケーターテープ

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)12.7
  • インディケーターテープ TOHO(トーホー)

    インディケーターテープ

    TOHO(トーホー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと”STERILIZED"の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。テープに書き込みが出来ます。テープにバッチナンバーや日付を書き込む欄が印刷されています。オートクレーブで滅菌処理を行うとテープの余白に”STERILIZED"の文字が現れます。
    テープ長さ(m)12.7
  • クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ TOHO(トーホー)

    クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ

    TOHO(トーホー)
    14,980税込16,478
    1セット(240片)ほか
    当日出荷
    150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。
    ホワイト
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TOHO(トーホー)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TOHO(トーホー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    クロース地でできており”STERILIZED”の文字により乾熱滅菌済みであることを表示します。どのような表面、形状にもくっつき287℃のドライオーブンの中でも剥がれません。耐酸、アルカリ、オイル、グリースにもすぐれています。
    テープ長さ(m)6.35
  • インジケーターテープ ケニス

    インジケーターテープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブでの滅菌処理を行うと「STERILIZED」の文字が浮き出ることで、滅菌済を表示します。テープには書き込みもできます。テープの縁に色の帯が印刷されており、色により識別できます。
  • バイオロジカルインジケーター(ACE test) ケニス

    バイオロジカルインジケーター(ACE test)

    ケニス
    37,980税込41,778
    1組(100本)
    4日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養できます。 24時間または48時間培養で、信頼度の高い滅菌効果の確認が行えます。 ラベルのケミカルインジケーターにより、滅菌処理の有無が一目で分かります。
  • バイオロジカルインジケーター(Mesa Mesa Labs

    バイオロジカルインジケーター(Mesa

    Mesa Labs
    28,999税込31,899
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から38日以内出荷
    一次包装のグラシン紙は1mm2あたり200個程度のメッシュがありますので、気体の流出入が容易ですが、外部からの細菌の混入や内部からの胞子の飛散がないようにしてあります。米国の薬局方第23局(FDA 510K)・USP規格・AAMI規格・GMP規格、欧州EN規格、ISO規格などに適合しています。
  • 滅菌カード(EOガス用) ケニス

    滅菌カード(EOガス用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1箱(200枚)
    当日出荷
    各滅菌条件のもとで、指標菌の死滅時間を色調変化で正しく表現できます。 滅菌条件を総合的に満たしたとき、ストライプが赤色から緑色に変化します。色調変化の不足は、滅菌不良の警告です。 滅菌前、滅菌後とも保存性に優れています。
    仕様指標菌:枯草菌ATCC-6633(106)
  • 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    4,298税込4,728
    1箱(2巻)
    4日以内出荷
    感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用上質感熱紙ラベルです。
    用途食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に。トラスコ品番472-1413適合機種LP-700SA・LP-500シリーズ(LP-70S・55シリーズ・50シリーズ)
  • マイタック目かくしラベルML-MK11 ニチバン

    マイタック目かくしラベルML-MK11

    ニチバン
    1,798税込1,978
    1箱(10パック)
    5日以内出荷
    隠した文字が透けにくいラベルです。弱粘着タイプの粘着剤を使用しているので、被着体を傷めにくく、糊残りの少ない、剥がしやすいラベルです。被着体によっては傷める場合があります
    用途資料の個人情報、機密情報の目かくし、部分開示にトラスコ品番147-5845材質基材:紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ポリラミ紙寸法(mm)1片:13×105RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地なし B.atrophaeus 10^6 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地なし B.atrophaeus 10^6

    上海福沢医薬器材
    21,980税込24,178
    1箱(100本)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途160-350℃の乾熱滅菌仕様芽胞数:B.atrophaeus 10^6、※乾熱滅菌用培養温度・時間30-37℃アズワン品番69-0553-62
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 蒸気化過酸化水素空間滅菌/殺菌 G.stearothermophilus H3726シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 蒸気化過酸化水素空間滅菌/殺菌 G.stearothermophilus H3726シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途アイソレータ内部の滅菌、病室内環境表面殺菌、製薬・食品工場内除染など培養温度・時間55-60℃
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 二酸化塩素ガス空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6306シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 二酸化塩素ガス空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6306シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト ホルマリン燻蒸空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6307シリーズ 上海福沢医薬器材

    バイオロジカルインジケーター エーステスト ホルマリン燻蒸空間滅菌/殺菌 B.atrophaeus H6307シリーズ

    上海福沢医薬器材
    39,980税込43,978
    1箱(100セット)
    8日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    用途製薬・食品工場、実験室内滅菌/殺菌/除染など培養温度・時間30-37℃
  • リピートタイ EVT-Sシリーズ Retyz

    リピートタイ EVT-Sシリーズ

    Retyz
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。繰り返し使用できます。
    材質66ナイロン使用温度(℃)-40~+85引張強度(N)222
  • コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コンプライ TM 化学的インジケータテープ 19mm×55m テープ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,798税込1,978
    1パック(1巻)
    8日以内出荷
    過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを色の変化で確認できるインジケータテープです。専用のインクが青からピンクに変色し、滅菌工程の通過を知らせます。明確な色のコントラストにより、色変化を分かりやすく確認することができます。用途:過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌工程を通過したことを確認するインジケータテープ。
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)55アズワン品番61-0499-92
  • セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入 アズワン

    セーフティスライサー smartSlicer(R) 1パック 100枚入

    アズワン
    2,340税込2,574
    1パック(100枚)
    翌々日出荷
    安全性の高い樹脂製スライサーです。床面を傷つけることなく、電気泳動後のゲルや試料のスライスが可能です。ハサミ等で切って、スライサーのサイズを任意に調節可能です。
    材質PET(食品グレード)厚さ(mm)0.27
  • HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワン

    HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用

    アズワン
    4,990税込5,489
    1箱(250枚)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
    寸法(mm)25×62
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト セルフコンテインド型 1箱 100本入

    福沢商事
    71,980税込79,178
    1箱(100本)
    10日以内出荷
    無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。24時間・48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●過酸化水素滅菌用●芽胞数:G.stearothermophilus 10^6●用途:過酸化水素低温ガス・プラズマの滅菌●培養温度:55-60℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-38
  • バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本 福沢商事

    バイオロジカルインジケーター エーステスト 乾熱滅菌 培地セット 1セット 指標100本+培地100本

    福沢商事
    41,980税込46,178
    1セット
    10日以内出荷
    48時間あるいは7日培養で信頼度の高い滅菌効果を確認できます。 JP・USP及びISO(11138)滅菌法に定められた性能基準と合致します。
    仕様●乾熱滅菌用●芽胞数:B.atrophaeus 10^6●用途:160-350℃の乾熱滅菌●セット内容:指標100本+培地100本●培養温度:30-37℃●※保存方法:25℃以下・湿度20~80%RHで遮光保存アズワン品番67-9341-39

滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌表示テープ/ラベル