絞り込み
エコロジープロダクト
実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
「風量(m3/min)」から絞り込む

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス¥4,398~税込¥4,838~1袋(2枚)ほか当日出荷から6日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)
日本無機¥66,980~税込¥73,678~1台当日出荷から11日以内出荷水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
フィレドンエアフィルター(乾燥炉用耐熱用)
日本バイリーン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。用途乾燥炉用。仕様難燃性材質芳香族ポリアミドろ過速度(風速)1m/s
防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
日本無機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から31日以内出荷ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用
テシオン¥69,980税込¥76,9781本(20m)翌々日出荷繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用不可材質メタ系アラミドポリエステル厚さ(mm)10長さ(m)20風速(m/s)1.0(ろ過)耐熱温度(℃)180坪量(g/m2)120難燃性有り設置場所給気、耐熱幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)88作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200給塵量(g/m2)500粗塵区分粗
低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥79,980~税込¥87,978~1箱(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
塩害対策低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から30日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。高撥水性ろ材の採用及び特殊シール方式により、潮解による再飛散を防止します。用途海沿いの一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ
アズワン¥37,900税込¥41,6901巻3日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
高性能集塵フィルター
三共空調¥15,980税込¥17,5781個当日出荷集塵能力の高い、ろ材を用いた集塵袋です(N.B.S90%)。 取るミングシリーズにお使いいただけます。品名高性能集塵フィルター(1枚入)型番TR-04-011アズワン品番2-5847-14
HEPAフィルター CL-901用
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷仕様HEPAフィルターのみトラスコ品番810-7554適合機種CL-901寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×80アズワン品番1-8714-11
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK
日本無機¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ
ユー・イー・エス¥159,800税込¥175,7801巻6日以内出荷ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。材質ポリエステル繊維、活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
排気HEPAフィルター(T12/1)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981パック当日出荷本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
アトモス 耐熱350℃(HEPAフィルター)
日本無機¥319,800税込¥351,7801台41日以内出荷350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6681材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:ステンレス、シール剤:ガラス繊維、ガスケット:ガラス繊維質量(kg)13.0タイプ多風量タイプ使用温度(℃)350以下風量(m3/min)24最高使用温度(℃)400以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期)250Pa(最終)500Pa使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
日本無機¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から46日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
日本無機¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷から41日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱ダスクリーンフィルタ(プレフィルター)
日本無機¥20,980税込¥23,0781台29日以内出荷高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。用途乾燥ライン。塗装ライン。トラスコ品番418-6842材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布質量(kg)1.0風量(m3/min)12寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa使用湿度(%RH)95以下
アストロン(耐熱中性能フィルター)
日本無機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から31日以内出荷高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
日本無機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から41日以内出荷ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
エコアルファ
日本バイリーン¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)