絞り込み
ブランド
- テシオン
- 日本無機(13)
- 日本バイリーン(4)
- ホーザン(4)
- アズワン(2)
- ケルヒャー(2)
- ユー・イー・エス(2)
- 日本エアーテック(1)
- 三共空調(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「風量(m3/min)」から絞り込む

プレフィルター(ロール) 乾燥炉用耐熱用
テシオン¥69,980税込¥76,9781本(20m)翌々日出荷繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用不可材質メタ系アラミドポリエステル厚さ(mm)10長さ(m)20風速(m/s)1.0(ろ過)耐熱温度(℃)180坪量(g/m2)120難燃性有り設置場所給気、耐熱幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)88作動時圧損(Pa)(初期)20、(最大)200給塵量(g/m2)500粗塵区分粗