絞り込み
架数
ブランド
- アズワン(14)
- WATSON(10)
- 三商(10)
- ケニス(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- オーハウス(5)
- Polylab(5)
- TRUSCO(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- TARSONS(4)
- Heathrow Scientific(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- SSI(2)
- コクゴ(1)
- サカセ化学工業(1)
- トレフ(1)
- スミロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロチューブラック
ケニス(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。材質PP寸法(mm)227×63×27
マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 3面とも高さが同じなので、並べて使うことができます。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。 1.5/2.0mLメインの面に切り欠きがあり、チューブを開けるのに便利です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×55質量(g)約85滅菌オートクレーブ可架数0.5mL×9 1.5/2.0mL×11 5/15mL×6 50mL×2
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
PCRチューブラック
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
チップ・マイクロチューブケース
サカセ化学工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。材質PS滅菌オートクレーブ可能
4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
マイクロチューブラック
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番368-9419材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)215高さ(mm)25奥行(mm)115使用温度範囲-80~121℃立て数(本)96配列8×12
クリアチューブスタンド 20穴
WATSON¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1.5mlのチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています滑り止めのラバー付きサイズ(mm)65×210×35アズワン品番62-0891-81
4wayチューブラック 5個入
アズワン¥5,690税込¥6,2591袋(5個)当日出荷チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP寸法(mm)174×95×52アズワン品番4-544-01
PCRチューブラック
SSI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。材質PP寸法(mm)127×89×32滅菌オートクレーブ可能架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
遮光チューブラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷蛍光マーカーなど遮光が必要なサンプルの保管に便利な、遮光タイプのチューブラックです。 -90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が簡単です。積み重ねて保存できます。材質PP寸法(mm)139×86×54架数0.5/1.5/2.0mL×50
ECOラック 96穴 1521-902シリーズ
WATSON¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5/2.0ml用。ウェル間隔18mm。ウェル底はチューブを安定させる形になっています
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ
アズワン¥1,680税込¥1,8481袋(20枚)当日出荷紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。材質再生紙(コートボール紙)
丸型フロートラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入
アズワン¥2,277税込¥2,5051パック(5個)当日出荷蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。材質PP色5色入(赤・黄・緑・青・白)使用温度範囲(℃)-86~+121
マイクロチューブラック
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷フタが付いているので試料の保管にも使用できます。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。トラスコ品番368-9418材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)151高さ(mm)46奥行(mm)151使用温度範囲-80~121℃管径(Φmm)12立て数(本)100配列10×10
シングルチューブスタンド4個
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,898税込¥4,2881箱翌々日出荷オートクレーブ可能適合コニカルチューブ25mL または 50mL用色白立て数(本)4アズワン品番63-8462-71
アイス・ラック
SSI¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌日出荷熱伝導度の良いアルミ製で、チューブを氷に直接挿入した場合と比較して、より速く冷却され到達温度がより低温です。材質アルミニウム
マイクロテストチューブラック
Kartell(カルテル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,798税込¥9,6781組(2個)3日以内出荷から91日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
ペーパーチューブラック 滅菌
アズワン¥2,760税込¥3,0361袋(20枚)翌々日出荷滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
チューブラック 96ウェル 青、緑、ピンク、黄、オレンジ 5個入
Heathrow Scientific¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷裏表が使えてフタのあるタイプです。フタはスナップではめ込みます。チューブが取り出しやすいようにウェル周辺部がリング状に盛り上がっています。(1.5mL/2.0mLチューブ側)持ちやすいようにタブが付いています。材質PP色青、緑、ピンク、黄、オレンジ穴数8×12適合チューブ表面/0.5mL(96ウェル)、裏面/1.5mL・2.0mLチューブアズワン品番4-1838-01
スナップ式チューブラック
トレフ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷15mL、50mLコニカルチューブ用の組立式ラックです。 使用しないときは分解して省スペースで収納できます。 一度に多くのチューブを使用する際に便利です。材質PP寸法(mm)207×171×60色オレンジ架数15mL×30、50mL×20![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)
MPホルダー
マルエム[理化学・容器]¥929税込¥1,0221個(1個)翌日出荷耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。ウォーターバス内でも使用できるように、底部には穴が開いています。オプションの外箱に入れて収納できます。材質PP架数28大きさ163×98.1×43mm配列4×7穴径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
バイアル瓶用ソフトラック
Quality Environmental Containers¥799税込¥8791個当日出荷衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。材質ポリウレタン寸法(mm)100×100×85色黒穴径(Φmm)約25収納本数(本)9アズワン品番4-4812-01
500mL遠沈管用ラック
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷オートクレーブ可能です。材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
PCRチューブラック 1512-952シリーズ
WATSON¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷オートクレーブ可能種別PCRチューブラック 96穴 PCアズワン品番62-0891-18
4WAYチューブラック
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)寸法(mm)173×90×52アズワン品番4-756-01


































![チューブスタンド マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983172-240209-02.jpg)

![MPホルダー マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244041-250416-02.jpg)