絞り込み
ブランド
- EVER GREEN
- TPP(184)
- ビーエム機器(129)
- Thermo Fisher Scientific(108)
- GVS(89)
- コーニング(67)
- Genesee Scientific Corporation(51)
- Argos Technologies Inc(45)
- Simport(36)
- Celltreat(33)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(16)
- アズワン(13)
- 住友ベークライト(13)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
- WATSON(10)
- FALCON(9)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- ブランドをもっと見る

スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入
EVER GREEN¥4,298税込¥4,7281パック(10個)翌々日出荷スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ
EVER GREEN¥45,980税込¥50,5781個(500本)4日以内出荷Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-68
クライオバイアル 滅菌済 1パック 500個入 222シリーズ
EVER GREEN¥35,980~税込¥39,578~1パック(500個)翌々日出荷細胞培養や血液・血清のサンプル等の液体窒素(気相)での保管用途に適しています。材質本体/PP、キャップ/PE使用温度範囲(℃)-195
イノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズ
EVER GREEN¥19,980税込¥21,9781個(500本)4日以内出荷イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-28
イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ
EVER GREEN¥19,980税込¥21,9781個(500本)4日以内出荷イノキュレーティングループのループとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-24
CryoSureチューブ 1.5ml
EVER GREEN¥179,800税込¥197,7801個(500本)4日以内出荷Cryo Sureチューブ。Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
CryoSureチューブ 0.4ml 自立型 222-3926-085シリーズ
EVER GREEN¥49,980税込¥54,9781個(500本)7日以内出荷Cryo Sure(R)チューブCryo Sure(R) は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長16.3mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:0.4mlアズワン品番65-3765-76
イノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズ
EVER GREEN¥239,800税込¥263,7801セット(12個×500本)4日以内出荷イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-29
イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ
EVER GREEN¥239,800税込¥263,7801セット(12個×500本)4日以内出荷イノキュレーティングループのループとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-25
イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ
EVER GREEN¥19,980~税込¥21,978~1個(500本)ほか4日以内出荷イノキュレーティングループのループとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済仕様●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
CryoSureチューブ 0.4ml 自立型 222-3926-085シリーズ
EVER GREEN¥199,800税込¥219,7801セット(4個×500本)7日以内出荷CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長16.3mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:0.4mlアズワン品番65-3765-77
CryoSureチューブ 1.5ml
EVER GREEN¥179,800税込¥197,7801セット(4個×500本)4日以内出荷CryoSureチューブ。CryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ
EVER GREEN¥179,800税込¥197,7801セット(4個×500本)4日以内出荷CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-69
トランスポートバイアル 2.5ml 自立型 222-3003-085シリーズ
EVER GREEN¥139,800税込¥153,7801セット(4個×500本)4日以内出荷アズワン品番65-3765-46