絞り込み
ブランド
- Genesee Scientific Corporation
- TPP(184)
- ビーエム機器(129)
- Thermo Fisher Scientific(108)
- GVS(89)
- コーニング(67)
- Argos Technologies Inc(45)
- Simport(36)
- Celltreat(33)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(16)
- EVER GREEN(15)
- アズワン(13)
- 住友ベークライト(13)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
- WATSON(10)
- FALCON(9)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- ブランドをもっと見る

胚収集ケージ 4個入 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥24,980~税込¥27,478~1パック(4個)7日以内出荷から93日以内出荷胚収集ケージ。丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
レーヨンボール Lサイズ 2000個入
Genesee Scientific Corporation¥25,980税込¥28,5781パック(2000個)93日以内出荷細口バイアル用レーヨンボール。徹底した機械加工により、一貫した形状と均一したサイズが得られ、バイアルを最大限に効率化的に塞ぎます。これらの最高品質のボールは、ダニの侵入を制御するのに非常に効果的です。Genesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形。わずかなすき仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-15
レーヨンコイルロープ, 26g, 20lbs
Genesee Scientific Corporation¥88,980税込¥97,8781式93日以内出荷コイルロープ。この医薬品グレードのコイルロープは、使用するバイアルまたはボトルのサイズに合わせて必要なサイズにカットして効果的に塞ぐことができます。USP(現在の版)Purified Rayonに準拠しています。仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-28
ホースコネクター
Genesee Scientific Corporation¥1,098税込¥1,2081個93日以内出荷ホースコネクター。シングルバルブおよびΦ3mmチューブ用アズワン品番65-3783-99
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥99,980税込¥109,9781パック(12個)7日以内出荷から93日以内出荷バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ。ショウジョウバエ用バイアル詰め替えシステム:この詰め替え用システムは、貴重な時間を節約し、環境にやさしくお求め易い価格になっています。この詰め替え用トレイは、精密なプラスチック成形で、内蔵型の仕切り用パーテーションを備えています。 100本のプラスチックバイアルをこのユニークなトレイに数秒で装填仕様●材質:耐久性のあるアクリル構造
ショウジョウバエ用プラスチックボトル トレイ 4x5列
Genesee Scientific Corporation¥22,980税込¥25,2781個93日以内出荷ショウジョウバエ用ボトルトレイ。がっしりしたアルミニウムトレイは精密に製造され、標準サイズのガラスもしくはプラスチックボトルの収納(4x5列)に適しています。オートクレーブ可能です。6オンス ショウジョウバエ用ボトル(底形状:四角)(#32-130)20本(4x5列)収納。オートクレーブ可能仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-3784-04
コットンボール 2000個入 51シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥56,980税込¥62,6781パック(2000個)93日以内出荷コットンボール。Genesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形。わずかなすき間も効率的に塞ぎます。仕様●材質:コットンアズワン品番65-3783-18
コイル状チューブ テール付 グリーン
Genesee Scientific Corporation¥10,980税込¥12,0781本93日以内出荷コイル状チューブ テール付。76mmのテール付。高い柔軟性。ねじれにくい仕様●規格:Φ3mmx91cm 70A●材質:耐久性がありUVに安定性のあるポリウレタン●色:グリーンアズワン品番65-3783-92
WormStuff ワームピック用チップ 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥70,980~税込¥78,078~1個(6本)ほか93日以内出荷このチップはWormStuff ワームピックと互換性があり、Geneseeのクイックピックマグネットシステム(特許出願中)に使用できます。この独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平ら
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ
Genesee Scientific Corporation¥29,980税込¥32,9781本93日以内出荷WormStuff ワームピック。Genesee Scientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。 Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために仕様●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)
UPrep Spin Columns, Capped , w/ Collection Tubes , 50 UPreps/Unit 50個入
Genesee Scientific Corporation¥15,980税込¥17,5781パック(50個)93日以内出荷アズワン品番65-3790-96
Replacement plate for the narrow vial Droso-Filler
Genesee Scientific Corporation¥219,800税込¥241,7801個93日以内出荷アズワン品番65-3784-14
Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥13,980~税込¥15,378~1巻93日以内出荷Nitex ナイロンメッシュ。Nitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。Genesee Scientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。精密に織られたオープンナイロンメッシ
Glad Press'n Seal , 140sq ft 43.4mx30.0cm , 1 Roll/Unit
Genesee Scientific Corporation¥7,598税込¥8,3581個93日以内出荷アズワン品番65-3790-90
FlyStuff フライパッド 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥59,980税込¥65,9781個93日以内出荷FlyStuff フライパッド。FlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。仕様●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレンアズワン品番65-3783-75
FlyStuff フットペダル コンプリートシステム 59-121シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥169,800~税込¥186,780~1式93日以内出荷FlyStuff フットペダルコンプリートシステム。FlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることがで
FlyStuff フットペダル
Genesee Scientific Corporation¥58,980税込¥64,8781個93日以内出荷FlyStuff フットペダル。FlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコストアズワン品番65-3783-80
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ
Genesee Scientific Corporation¥29,980税込¥32,9781個93日以内出荷Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ。半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-36
Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ 3本入
Genesee Scientific Corporation¥42,980税込¥47,2781個(3本)93日以内出荷Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ。半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-35
Fly Collar ステンレス製
Genesee Scientific Corporation¥59,980税込¥65,9781個93日以内出荷Fly Collar。このショウジョウバエカラーは100%のハイグレードステンレス製で精密に製造され、耐久性と使いやすさを保証します。ギャップ幅はあらかじめ設置され小さいアレンレンチで調整できます。Dr. Heisenberg氏がデザインしたオリジナルが元となっています。※アレンレンチは含まれていません。仕様●材質:ステンレス製アズワン品番65-3782-68
Flugs プラスチックボトル用キャップ 1000個入
Genesee Scientific Corporation¥89,980税込¥98,9781パック(1000個)93日以内出荷Flugs(R) プラスチックボトル用キャップ。Flugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自の金型で精密に仕様●サイズ:約37mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)アズワン品番65-3782-70
Flowbuddy フローレギュレーター 59-122シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥249,800~税込¥274,780~1式93日以内出荷Flowbuddy フローレギュレーター。ショウジョウバエのCO2ワークステーションに便利で的確なフロー制御を追加します。 Flowbuddyのトグルスイッチを使用して、ショウジョウバエ実験を簡単・ただちに開始および終了できます。 2つの出力バーブへのCO2流量は、本体についている目盛付きノブフロ ーレギュレータで調整できます。このフローメーターの目盛は視
Droso-Plugs 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥229,800税込¥252,7801パック(4840個)93日以内出荷Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体。再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ28x28mmアズワン品番65-3784-34
CO2用チューブ 59-124シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥699税込¥7691本93日以内出荷ショウジョウバエ用チューブ。このチューブは、柔軟性があり、ねじれに強く、ホースクランプがなくてもΦ3mmのシングルバルブ・耐圧:最大57psi(またはマルチバルブで耐圧:100psi)に対応します。つなぎ目のない1本のチューブ。高い柔軟性。ねじれに強い。UV耐性
CO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥28,980~税込¥31,878~1式7日以内出荷から93日以内出荷CO2 バブラーキット。CO2 バブラーは、ショウジョウバエの脱水を防ぎ、フライパッドの静電気を抑制します。バブラー接続ヘッドには、市販の500ml、1000ml、2000mlの三角フラスコ各々に適合するサイズがあります。市販されているCO2 バブラーに使用可能。麻酔器具に接続しハエの脱水や静電気の帯電を防止。※フラスコは含まれていません。
Blowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷から93日以内出荷Blowgun(#54-104/54-104M)用
Blowgun CO2麻酔ガン ミニ
Genesee Scientific Corporation¥38,980税込¥42,8781個93日以内出荷Blowgun ミニ CO2麻酔ガン。Blowgun ミニは可変流量コントロールができ、コンパクトで人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875ンチでCO2の出力に用います(綿、レーヨン、またはFlugs使用に適しています)。内径Φ1/8インチ(3mm)の硬い真鍮製バーブは、アズワン品番65-3783-46
Blowgun CO2麻酔ガン
Genesee Scientific Corporation¥31,980税込¥35,1781個93日以内出荷Blowgun CO2麻酔ガン。BlowgunはCO2麻酔銃として使用でき、コイル状チューブとニードルを備えています。また、可変流量コントロールができ、軽量で人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875インチでCO2の出力に用いますレーヨン、またはFlugs使用に適してアズワン品番65-3783-45
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ
Genesee Scientific Corporation¥29,980税込¥32,9781本93日以内出荷WormStuffワームピック。GeneseeScientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために、プレミアグレードのプラチナワイヤもしくはプラチナ合金のみを使用しています。WormStuffワームピックと互換性のあるプラチナワイヤチップについては、別売にて取り扱っております。プラチナワイヤチップをすばやく取り付けおよび取り外しできるクイックピックシステム。人間工学に基づいたデザイン。プラチナワイヤチップは使用するまでは保管してください。プラチナワイヤチップは別売仕様●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)アズワン品番65-3784-54
Droso-Plugs 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥229,800税込¥252,7801個93日以内出荷Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体。再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ25x28mmアズワン品番65-3784-33
Droso-Plugs 59-194シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥189,800税込¥208,7801パック(1536個)93日以内出荷Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。最も密度の高い発泡体。再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。アズワン品番65-3784-26
チューブコネクター 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥1,898~税込¥2,088~1個93日以内出荷チューブコネクター。ストレートタイプのコネクター。Φ3mmチューブとより大きいチューブとの連結
FlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥16,980税込¥18,6781個93日以内出荷FlyStuffフライパッドフレーム。FlyStuffフライパッド上にフライパッドの形状に精密に沿ってフィットする白いアクリルフレームです。片手でも簡単に取外しができ、埋め込み式になっているのでフレームがしっかり固定されます。仕様●材質:アクリル●色:白アズワン品番65-3783-77
胚収集ケージ 4個入 59シリーズ
Genesee Scientific Corporation¥19,980税込¥21,9781パック(4個)93日以内出荷胚収集ケージ。丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。仕様●サイズ(DxH):37.5x58mm●材質:アクリルアズワン品番65-3783-70