絞り込み
ブランド
- ケニス
- TPP(184)
- ビーエム機器(129)
- Thermo Fisher Scientific(108)
- GVS(89)
- コーニング(67)
- Genesee Scientific Corporation(51)
- Argos Technologies Inc(45)
- Simport(36)
- Celltreat(33)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- VIOLAMO(ビオラモ)(16)
- EVER GREEN(15)
- アズワン(13)
- 住友ベークライト(13)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
- WATSON(10)
- FALCON(9)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- ブランドをもっと見る

クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100本)ほか4日以内出荷キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE