絞り込み
ブランド
- シグマアルドリッチ
- ヤマト科学(58)
- 三商(13)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- アズワン(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 仁礼工業(1)
- climbing(クライミング)(1)
- エス・ティ・ジャパン(1)
「材質」から絞り込む

HPLCカラム Ascentis Express OH5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:HILIC IEXモードのカラム/シリカ表面のシラノールの影響を抑え、イオン強度の影響を受けにくい/高い安定性/Fused-Core(コアシェル)粒子構造により、サブ2ミクロン粒子カラム相当の効率を示す仕様エンドキャッピングなし使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express F5
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18では保持しにくい極性化合物を良好に保持/対類似化合物の分離に最適/100%水系移動相で使用可能/LC-MS/LC-UV分析で低ブリード仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.6μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express RP-Amide
シグマアルドリッチ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:C18と異なる選択性/水素結合供与体となる極性化合物を強く保持/塩基性化合物に対するより良いピーク形状/100%水系移動相で使用可能仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.0μmoles/m2粒子径(μm)2.7
HPLCカラム Ascentis Express C18
シグマアルドリッチ¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷フェーズドコア(表面多孔性)粒子を用いたコアシェルカラムです。 sub-2μm充填剤粒子と同等の高速分析と高分離を半分のシステム背圧で達成できます。 背圧が低いため汎用HPLCからUHPLCまで、全てのHPLCシステムで用いることが可能です。 特徴:疎水性による分離/対称なピーク形状/高い再現性と安定性/LC-MS分析に理想的仕様エンドキャッピングあり使用pH範囲2~9密度(結合密度)3.5μmoles/m2粒子径(μm)2.7