「穴径(Φμm)」から絞り込む
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC翌々日出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC¥169,800税込¥186,780
1箱(500個)
6日以内出荷から7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC7日以内出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JPADVANTEC当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC当日出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
DISMIC 25HPシリーズADVANTEC¥169,800税込¥186,780
1箱(1000個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
DISMIC 13HPシリーズADVANTEC¥109,800税込¥120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下孔径(Φμm)0.45
DISMIC 28HPシリーズADVANTEC¥149,800税込¥164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
フィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC¥289,800税込¥318,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
フィルタユニット(ディスミック(R))ADVANTEC¥119,800税込¥131,780
1組(1000個)
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
DISMIC 25JPシリーズADVANTEC¥279,800税込¥307,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
DISMIC 13JPシリーズADVANTEC¥129,800税込¥142,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.03以下
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
シリンジフィルター の新着商品
ページ: 1/ 3