シリンジフィルター :「ブイ」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(5)
0.45(5)
0.8(1)
1.2(1)
5(1)
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
シリンジレスフィルターバイアルによる処理をさらに合理化します。ハンドコンプレッサーで押すだけで、前処理時間を短縮、最大12本同時に処理できます。Separa(R)バイアル用に設計。Separa(R)Toggler120で使用した後、Separa(R)バイアルをオートサンプラーに直接セットできます。Separa(R)Toggler120は、交換部品のないメンテナンスフリーのユニットです。オートクレーブ可能。
仕様●サイズ:幅15.9cm、奥行23.1cm、高さ24.9cm (SEPARA専用設計)●重さ:3.48kg●同時処理可能数:12本●入数:1箱(1個入)
アズワン品番65-3697-03
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PVDF メンブレン孔径:0.2μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:375μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-60
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。未滅菌。使い易いスライド式ジップロック付ポリ袋入。
寸法(Φmm)25
材質膜:PTFE HP
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
仕様入数:500個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:CA メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:310μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-39
1箱(500個)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
使いやすい10個入り。独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。