シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(1)
0.45(1)
強酸・強アルカリなどにも高い薬品耐性 親水性PTFE
水系・有機溶媒系などサンプルごとの使い分け不要
材質親水性PTFE、(ハウジング)ポロプロピレン
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能
3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。
プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
寸法(mm)21.6×29.8
質量(g)約3
滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分
耐圧(bar)6.9(100psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50
流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。
材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸
寸法(mm)20.8x29.8
質量(g)約3
滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)4.6
残液量(μL)エアパージ後:約250
アズワン品番62-6180-21
流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
残液量(mL)エアパージ前:1.4
材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
1パック(150個)
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)22.9×28.4
質量(g)約2.7
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大100
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)4.2
残液量(μL)100未満
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)10.1×23.5
質量(g)約0.55
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大2
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)0.2
残液量(μL)(エアパージ後)10未満
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)16.3×19.8
質量(g)約0.95
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大10
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)(エアパージ後)25未満
アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
セットサンプルパッケージのご提供がございます。
PES=ポリエーテルスルホン
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)16.3×19.8
質量(g)約0.95
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大10
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)(エアパージ後)25未満
アズワン品番62-6179-41
1パック(100個)
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮。シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減。多くのオートサンプラーに適合。組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。
材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレン
サイズ12mm×32mmバイアルに相当
容量(mL)ろ過可能:0.4
使用温度(℃)50
アズワン品番62-6182-62
セプタムPTFEコートのシリコンラバー
サンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
1パック(100本)
¥40,980
税込¥45,078
12日以内出荷
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PVDF=Polyvinylidene difluoride
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)10.1×23.5
質量(g)約0.55
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大2
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)0.2
残液量(μL)(エアパージ後)10未満
アルミナを素材としたアノポアメンブレンが内蔵されたシリンジフィルター。ほとんどの有機溶液や水溶液に使用可能
大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
粒子保持能。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、GF/D 2.7μm
材質(ハウジング)ポリプロピレン
寸法(mm)16.3×19.8
質量(g)約0.95
滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
処理容量(mL)最大10
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)(エアパージ後)25未満
アズワン品番62-6180-14
1パック(100個)
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。