シリンジフィルター :「濾し 器」の検索結果
関連キーワード
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能
3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止
懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。
プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
寸法(mm)21.6×29.8
質量(g)約3
滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分
耐圧(bar)6.9(100psi)
ろ過面積(cm2)1.3
残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50
流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●セットサンプルパッケージのご提供がございます。NYL=ナイロン。
材質ガラス繊維:100%ホウケイ酸
寸法(mm)20.8x29.8
質量(g)約3
滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分
材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)
耐圧(bar)5.2(75psi)
ろ過面積(cm2)4.6
残液量(μL)エアパージ後:約250
アズワン品番62-6180-21
流れ方向サンプルはインレット側から注入すること
残液量(mL)エアパージ前:1.4
材質(プレフィルター)GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
1パック(150個)
¥65,980
税込¥72,578
17日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。