絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(11)
  • 0.22(8)
  • 0.45(16)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 5(2)
直径(Φmm)
  • 4(4)
  • 10(1)
  • 13(9)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 25(10)
  • 33(8)
  • 35(2)
  • 42(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 57(1)
接続方法
  • その他(14)
  • 入力:NPT1/4、出力:ホースコネクタ(1)
  • 入力:ルアースリップ、出力:ホースコネクタ(1)
  • 入力:ルアースリップ、出力:ルアースリップ(1)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(7)
残液量(μL)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 25(1)
  • 80(6)
  • 100(10)
  • 250(1)
  • 1000(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 0.1(3)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 3.4(1)
  • 3.9(8)
  • 4.5(7)
  • 10(1)
  • 13.8(1)
  • 19.6(2)
最高使用圧力(kPa)
  • 343(2)
  • 345(1)
  • 410(1)
  • 510(4)
  • 517(8)
  • 689(1)
  • 860(1)
  • 861(1)
  • 862(4)
  • 1000(2)
  • 1030(5)
  • 1033(1)
  • 1300(1)
  • 1379(3)
343・345・410・510・517・689・860・861・862・1000・1030・1033・1300・1379
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)
  • PALL(ポール)(97)
  • Whatman(ワットマン)(77)
  • sartorius(ザルトリウス)(43)
  • ADVANTEC(33)
  • GVS(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • アズワン(15)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(14)
  • MS(Membrane Solutions)(11)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • Celltreat(11)
  • 大阪ケミカル(7)
  • MACHEREY NAGEL(7)
  • アルウスキー(7)
  • MDI(6)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • アドバンテック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(11)
0.22(8)
0.45(16)
0.8(2)
1(2)
2(2)
5(2)
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
  • マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(10個)
    当日出荷
    気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
    仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
  • マイレクス(R) SLシリーズ Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(R) SLシリーズ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
  • マイレクス(HPLC前処理) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(HPLC前処理)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(100個)
    当日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
    材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • フィルターホルダー スウィネクス 35 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 35

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(10個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
  • マイレクス50 Merck(メルクミリポア)

    マイレクス50

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
    滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    色白穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※水系サンプル用
    形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    ※目詰まりしにくいフィルタユニット
    色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
    形状A色白直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
    滅菌γ線
  • フィルターホルダー スウィネクス 47 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 47

    Merck(メルクミリポア)
    ¥72,980税込¥80,278
    1ケース(8個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)54直径(Φmm)57フィルター直径(Φmm)47mm接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)有効ろ過面積(cm2)13.8プレフィルター直径(Φmm)42インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション最大差圧(kPa[psi])517[75]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510アズワン品番2-3085-03
  • ステリベクス(ベルなし) Merck(メルクミリポア)

    ステリベクス(ベルなし)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(15個)
    翌々日出荷
    中量の濾過滅菌が簡単にできます。 ユニークなエアーベントフィルターを内蔵していますので、エアーロックの心配なく連続濾過滅菌ができます。
    有効ろ過面積(cm2)10メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)
  • MILLEX-LCR Merck(メルクミリポア)

    MILLEX-LCR

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
    仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)直径(Φmm)33有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)100アズワン品番4-1096-01最高操作温度(℃)45穴径(Φμm)0.45耐圧(kPa)861(125psi)まで
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    ※粗ろ過用
    形状B色白直径(Φmm)25穴径(μm)2.0(公称)滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • HPLCマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    HPLCマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
    形状C直径(Φmm)13穴径(μm)0.2滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • フィルターホルダー スウィネクス 37 Merck(メルクミリポア)

    フィルターホルダー スウィネクス 37

    Merck(メルクミリポア)
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(12個)
    当日出荷
    シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
    材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)37直径(Φmm)35フィルター直径(Φmm)25mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.4プレフィルター直径(Φmm)22インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-02
  • マイレクス(アルコールろ過滅菌用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス(アルコールろ過滅菌用)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(50個)
    翌々日出荷
    材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)直径(Φmm)25滅菌EOG滅菌済接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐熱温度(℃)45耐圧力(kPa)510アズワン品番2-3064-11穴径(Φμm)0.2
  • サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット) Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷
    有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
    材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)直径(Φmm)33材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5処理量(mL)(目安)100材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45℃湿潤性親水性残液量(μL)<80(エア抜き後)耐圧力(kPa)860kPa
  • シリンジフィルター(HPFマイレクス) Merck(メルクミリポア)

    シリンジフィルター(HPFマイレクス)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(50個)
    当日出荷
    プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
    材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF容量(mL)100直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐熱温度(℃)45℃残液量(μL)250アズワン品番1-7287-01穴径(Φμm)0.45
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    水系サンプル用フィルタユニットです。
    色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷
    ※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット
    色紫滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン
シリンジフィルター