シリンジフィルター :「加圧」の検索結果
関連キーワード
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4
プレフィルター直径(Φmm)22
直径(Φmm)35
フィルター直径(Φmm)25mm
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)37
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。