シリンジフィルター :「蒸気用フィルター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4 プレフィルター直径(Φmm)22 直径(Φmm)35 フィルター直径(Φmm)25mm 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)37 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)35 直径(Φmm)17 フィルター直径(Φmm)13mm 有効ろ過面積(cm2)0.7 プレフィルター直径(Φmm)10 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷