シリンジフィルター :「気体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン 有効ろ過面積(cm2)7.5 最高使用圧力(kPa)410 最高使用温度(℃)100 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能 全長(cm)5.3 流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 直径(Φmm)45 仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
53,980 税込59,378
当日出荷

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

おすすめ人気ランキング