絞り込み
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)
  • PALL(ポール)(106)
  • Whatman(ワットマン)(44)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
  • ADVANTEC(31)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • GVS(23)
  • アズワン(22)
  • Thermo Scientific Nalgene(22)
  • TGK(東京硝子器械)(20)
  • ワットマン(Cytiva)(12)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • Celltreat(11)
  • MACHEREY NAGEL(11)
  • MS(Membrane Solutions)(10)
  • ビーエム機器(7)
  • アルウスキー(7)
  • MTC Bio(4)
  • アドバンテック(4)
直径(Φmm)
  • 13(7)
  • 25(13)
  • 50(1)
有効ろ過面積(cm<sup>2</sup>)
  • 0.65(7)
  • 3.9(13)
  • 19.6(1)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(13)
最高使用圧力(kPa)
  • 270(1)
  • 520(13)
  • 700(7)
残液量(μL)
  • 25(7)
  • 100(7)
  • 150(6)
25・100・150
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

シリンジフィルター :「注射器」の検索結果

関連キーワード
  • 注射器 50ml
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025SシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷
懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45
ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入VIOLAMO(ビオラモ)
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷
GF製プレフィルターを1種類内蔵懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,998税込6,598
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ50mmガードフィルター エアベントフィルター 50mm 1箱 10個入 AVF050SシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
フィルター直径が50mmありますので、エアベントフィルターとしてご使用頂けます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレン/疎水性PTFE、ハウジング/ポリカーボネート用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など最高使用圧力(MPa)0.27フィルター直径(Φmm)50有効ろ過面積(cm2)19.6接続口(mm)ステップホースバンド(外径Φ7.0~13最高使用温度(℃)121
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプコストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,198税込9,018
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入VIOLAMO(ビオラモ)
15,980税込17,578
1箱(100個)
翌々日出荷
GF製プレフィルターを1種類内蔵懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプセルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌々日出荷
プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
シリンジフィルター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら