シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1
0.2(106)
0.22(18)
0.45(117)
0.5(4)
0.8(12)
1(9)
1.2(6)
2(3)
5(11)
穴径(Φμm)をもっと見る
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP
耐熱温度(℃)90
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)520
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター
穴径(μm)0.1
TGK品番996-40-93-30
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
24日以内出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。