シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
ミニザルト プラスsartorius(ザルトリウス)¥319,800税込¥351,780
1袋(500個)
5日以内出荷から15日以内出荷
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
シリンジフィルター PET・CHROMAFIL 100個入MACHEREY NAGEL当日出荷から10日以内出荷
親水性の多目的PETフィルターで、非極性溶媒・極性溶媒のどちらにも適しています。
HPLCフィルターとして、特に水と有機溶媒の混合物への使用に適しています。
印字もしくは色によって孔径とフィルター材質の識別が可能です。
ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥149,800税込¥164,780
1箱(500個)
当日出荷から48日以内出荷
タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済GVS¥11,980~税込¥13,178~
1セット(50個)
4日以内出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/CWhatman(ワットマン)17日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
穴径(μm)1.2ろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-62材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/C
ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980税込¥19,778
1パック(50個)
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
 ページ: 1/ 3