シリンジフィルター :「注射器」の検索結果

シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(2)
0.45(3)
0.8(1)
1.2(1)
5.0(1)
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック (白) 材質(フィルター)グラスファイバー 滅菌方法非滅菌 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
タイプ水系 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌○ EOG 仕様LL型(出口形状) 材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100 穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
19,980 税込21,978
48日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトGF
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌× 仕様LL型(出口形状) 材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100
1箱(500個)
199,800 税込219,780
48日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト+
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌× 仕様LL型(出口形状) 材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)230
1箱(500個)
319,800 税込351,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)ポリエーテルスルホン 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法γ線滅菌 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)