シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(2)
0.22(5)
0.45(8)
0.8(1)
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF
材質(ハウジング)変性アクリル
色黄
直径(Φmm)33
滅菌γ線
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色青
直径(Φmm)33
滅菌EO
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)100以下
最高使用圧力(kPa)1000
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
色緑
直径(Φmm)33
滅菌γ線
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)200
材質(ハウジング)変性アクリル
残液量(μL)80以下
最高使用圧力(kPa)862
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施しており、HPLC証明済です。
仕様ホールドアップ量(残液量):80uL以下
材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状(入口)メスルアーロック、(出口)
直径(Φmm)33
有効ろ過面積(cm2)4.5
ろ過量目安(mL)100
アズワン品番4-1096-01
最高操作温度(℃)45
穴径(Φμm)0.45
耐圧(kPa)861(125psi)まで
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)4.5
直径(Φmm)33
耐熱温度(℃)45℃
耐圧力(kPa)860kPa
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
処理量(mL)(目安)100
残液量(μL)<80(エア抜き後)
湿潤性親水性
材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。