シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(5)
0.22(3)
0.45(12)
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
HPLC用です。
耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。
クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49
滅菌(EOGガス)可
材質(フィルター)親水化ポリマー
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。
材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン
形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
耐熱温度(℃)45
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)4
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)0.07
メンブレン再生セルロース
穴径(Φμm)0.45
残液量(mL)0.005
1箱(50個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ
材質膜/PTFE
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)
仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気
形状LS
滅菌未滅菌
材質(フィルター)PTFE
材質(ハウジング)PP
入数(個)50
オートクレーブの可否可
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過
滅菌未滅菌
形状LS
材質(フィルター)PTFE
材質(ハウジング)PP
適合非水系、酸・塩基、通気
オートクレーブの可否可
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。