シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(1)
0.45(1)
1(1)
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。
疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。
ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
用途ガスのラインフィルター
ガスの粒子除去
アズワン品番2-5727-01
材質PP(ポリプロピレン)
接続部のサイズ6~10mmホース口
材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維
粒子保持能(μm)0.3(99.97%)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
ろ過面積(cm2)16
耐圧力(MPa)0.41
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)7.5
最高使用圧力(kPa)410
最高使用温度(℃)100
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能
全長(cm)5.3
流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
直径(Φmm)45
仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa
アズワン品番63-4217-29
1箱(24個)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。