シリンジフィルター :「注射器」の検索結果

シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
特価
本日11月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(4)
0.22(3)
0.45(6)
0.8(1)
2(1)
5(2)
10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)10 フィルター直径(Φmm)13 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.3 残液量(μL)25以下(エアーパージ後) 耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
1ケース(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 容量(mL)100 フィルター直径(Φmm)25 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)517kPa(75psi) 残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後) ろ過面積(cm2)4.2
1ケース(50個)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※タンパク質極低吸着フィルタユニット
滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PVDF
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※水系サンプル用
直径(Φmm)25 形状A 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)PVC
1箱(250個)
48,980 税込53,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
1箱(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※粗ろ過用
穴径(μm)2.0(公称) 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状B 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌非滅菌 材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
13,980 税込15,378
当日出荷

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
※ガス及び有機系サンプル用
滅菌非滅菌 材質(フィルター)疎水性PTFE
1箱(50個)ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)サンプル前処理マイレクス
水系サンプル用フィルタユニットです。
透明 直径(Φmm)25 穴径(μm)0.45 滅菌非滅菌 材質(フィルター)セルロース混合エステル 有効ろ過面積(cm2)3.9 ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)517
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
穴径(μm)0.2 有効ろ過面積(cm2)3.9 直径(Φmm)25 形状A 最高使用圧力(kPa)517 残液量(μL)100以下 滅菌EO 材質(フィルター)FG ろ過量目安(mL)100 材質(ハウジング)PVC
1箱(50個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷