シリンジフィルター :「注射器」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(10)
0.22(1)
0.45(8)
0.5(2)
親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP
耐熱温度(℃)90
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に
最高使用圧力(MPa)0.51
仕様ろ過対象液:有機溶媒系
接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
アルコール系液体の濾過にも使用できます。
吸着がほとんどありません。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51
接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
最高使用圧力(MPa)0.49
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)0.49
滅菌(EOGガス)可
材質(フィルター)親水化ポリマー
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)
最高使用温度(℃)60
対応溶液有機溶剤系
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)
最高使用温度(℃)60
入数(個)100
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)
最高使用温度(℃)60
入数(個)50
直径(mm)13Φ
残液量(mL)0.03以下
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用
材質メンブレンフィルター:親水性PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
滅菌未滅菌
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
アズワン品番63-1237-21
残液量(mL)0.03以下
孔径(Φμm)0.45
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.39
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌
最高使用温度(℃)60
対応溶液水系、有機溶剤系両用
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系
材質メンブレンフィルター:PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.03以下
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。アルコール系液体の濾過にも使用可能。蛋白質などの吸着がほとんど無し。少量水溶液などの清澄濾過、粒子除去を手軽に行うことができる。
仕様濾過対象液系:水系
材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.03以下
DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。
一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。
5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、
PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。
ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。
各種水溶液、ガスの精密濾過。
有効ろ過面積(cm2)0.9
形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
残液量(mL)0.03以下
材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン
滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)
最高使用温度(℃)60
対応溶液有機溶剤系両用
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。