シリンジフィルター :「pvdf」の検索結果

シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φμm)」から絞り込む
5.0(1)
仕様フィルターブランド名:Durapore(R)、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、マイレクス(Millex)-SV 5.0 μm, PVDF, 25 mm, PVCハウジング, (無菌性)非滅菌 材質(デバイス)PVC、親水性PVDF 入口/透明、出口/透明 (デバイス) 高さ(mm)25 滅菌適用不可 フィルター直径(Φmm)25、28.6 接続(アウトレット)オス型ルアースリップ、(インレット)メス型ルアーロック フィルター(コード)SV 処理量(mL)100 ハウジングPVC 最大吸入圧(kPa)517 (psi:75) ホールドアップ容量(μL)<100 ろ過面積(cm2)3.9 湿潤性親水性 フィルター穴径(μm)5.0 アズワン品番61-0209-87 最高操作温度(℃)45 アプリケーション水溶液および弱溶媒の除粒子
1箱(250個)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング