シリンジフィルター :「pvdf」の検索結果
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
関連キーワード
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(1)
0.45(2)
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。
タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45
材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF
容量(mL)100
直径(Φmm)25
残液量(μL)250
アズワン品番1-7287-01
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。