絞り込み
直径(Φcm)
- 4
- 2.5(4)
- 4.7(5)
- 5.5(6)
- 7(6)
- 9(9)
- 11(7)
- 12.5(7)
- 15(6)
- 18.5(6)
- 24(4)
- 30(5)
- 55(10)
- 70(13)
- 90(15)
- 110(13)
- 125(13)
- 150(14)
- 185(10)
- 240(10)
- 300(4)
- 直径(Φcm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 120(1)
ブランド
- ADVANTEC(2)
定性ろ紙とは、セルロース繊維を原料として作られることが多いろ紙のことです。科学実験で、分析したい試料中に含まれる物質を検出する際に使われる実験用品です。一般的には円形をしていますが、角型の製品もあります。厚みやろ過速度、寸法にバリエーションがあるため、用途に合わせて選択が可能です。目の細かさに応じてろ過スピードが変わるため、水酸化鉄のように比較的大きな沈殿物をろ過する場合は、目が大きくろ過スピードの速いものを、硫酸バリウムなど細かいものをろ過する場合は、目が細かくろ過スピードの遅いものを選択すると良いでしょう。
商品豆知識
「直径(Φcm)」から絞り込む
9(9)
12.5(7)
55(10)
70(13)
90(15)
110(13)
125(13)
150(14)
185(10)
240(10)
直径(Φcm)をもっと見る

定性濾紙 No.2 100枚入
ADVANTEC¥679税込¥7471箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
定性ろ紙
ADVANTEC¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)10日以内出荷から40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。種類定性ろ紙