2ページ目: 定性ろ紙

63件中 4163
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
  • 定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #6

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から97日以内出荷
    グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
    仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #5

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #3

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
    厚さ(mm)0.39スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6坪量(g/m2)187灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
  • PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・47mm・100枚入) SKC(環境測定)

    PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・47mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    PVCフィルター、孔径5.0 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。
    用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定オートクレーブの可否非対応
  • 定性濾紙No.2 アーテック[学校教材・教育玩具]

    定性濾紙No.2

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    880税込968
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    微粒子も保持できます。セット内容:本体×100
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)5
  • 定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.6(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.50(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    タイプ角形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)アズワン品番2-327-09
  • 定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.5(円形)

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ円形ろ紙5
  • 定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.44(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から83日以内出荷
    タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.43(円形)

    Whatman(ワットマン)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から84日以内出荷
    タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.42(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(角形)

    Whatman(ワットマン)
    59,980税込65,978
    1箱(100枚)
    19日以内出荷
    タイプ角形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)アズワン品番2-325-09
  • 定性濾紙 No.41(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    タイプ角形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)アズワン品番2-324-09
  • 定性濾紙 No.40(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    84日以内出荷
    タイプ角形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)アズワン品番2-323-09
  • 定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.4(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.3(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.3(円形)

    Whatman(ワットマン)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ円形ろ紙3
  • 角形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC

    角形定性ろ紙 No.101

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り摘要培養液用
  • 定性濾紙No103 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No103

    Whatman(ワットマン)
    639税込703
    1セット(100個)
    3日以内出荷から84日以内出荷
  • 定性濾紙No102 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No102

    Whatman(ワットマン)
    309税込340
    1セット(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 定性濾紙No101 Whatman(ワットマン)

    定性濾紙No101

    Whatman(ワットマン)
    509税込560
    1セット(100個)
    3日以内出荷
  • ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙SLOW103

    GEヘルスケア
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から84日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11
  • ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102

    GEヘルスケア
    319税込351
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 2種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.11
定性ろ紙