絞り込み
直径(Φcm)
- 21(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 37(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 90(1)
- 110(1)
- 125(1)
- 150(1)
- その他(1)
粒子保持能(μm)
- 1(1)
最高使用温度(℃)
- 500(1)
ろ水時間(s)
- 11
- 15(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 28(1)
ブランド
- ADVANTEC(1)
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
「直径(Φcm)」から絞り込む
37(1)
45(1)
47(1)
55(1)
70(1)
90(1)
110(1)
125(1)
150(1)
その他(1)

ガラスろ紙GA-100
ADVANTEC(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11