絞り込み
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
ブランド
  • ジーエルサイエンス(1,953)
  • ADVANTEC(783)
  • Phenomenex(690)
  • コスモスビード(593)
  • Merck(メルクミリポア)(405)
  • 日本理化学器械(NRK)(387)
  • アズワン(316)
  • PALL(ポール)(305)
  • Whatman(ワットマン)(283)
  • 旭製作所(281)
  • SIBATA(柴田科学)(226)
  • climbing(クライミング)(217)
  • GVS(178)
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • TGK(東京硝子器械)(119)
  • 三商(117)
  • Omnifit(116)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
8,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)

    PTFEシリンジフィルター(疎水性)

    MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32ろ水時間(s)15
  • 定性ろ紙(No.2) アドバンテック

    定性ろ紙(No.2)

    アドバンテック
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
  • オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)

    Merck(メルクミリポア)
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)白色無地特性親水性
  • PTFEシリンジフィルター(親水性) 大阪ケミカル

    PTFEシリンジフィルター(親水性)

    大阪ケミカル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷
    酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
    タイプ親水性
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
  • 定性ろ紙 ケニス

    定性ろ紙

    ケニス(2件のレビュー)
    389税込428
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)

    吸引ろ過びん

    SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    ●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
    用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
  • 吸引ロ過瓶 アズワン

    吸引ロ過瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    2,158税込2,374
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス1級硬質
  • 吸引ろ過装置 ナリカ

    吸引ろ過装置

    ナリカ
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)

    ナイロンシリンジフィルター

    MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
  • ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワン

    ビフネルロート(ろ紙適合タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸性・耐塩性に優れています。
    材質化学磁器NA-1
  • 定性ろ紙(No.1) アドバンテック

    定性ろ紙(No.1)

    アドバンテック
    559税込615
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
  • メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
    用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
  • 四角ろ紙(角形ろ紙) 安積濾紙

    四角ろ紙(角形ろ紙)

    安積濾紙(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(50枚)
    当日出荷
    電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
    グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5C

    桐山製作所
    839税込923
    1箱(50枚)
    当日出荷
    きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.21ろ紙No.5C保留粒子径(μm)1灰分0.00004gろ過速度遅い
  • ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC

    ガラスろ紙 GA-55

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
    仕様バインダーナシ厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23
  • 桐山ロート用ろ紙 No.5B 桐山製作所

    桐山ロート用ろ紙 No.5B

    桐山製作所(2件のレビュー)
    849税込934
    1箱(50枚)
    当日出荷
    保持性が良い
    用途普通の沈殿に厚さ(mm)0.22ろ紙No.5B保留粒子径(μm)4灰分0.00004gろ過速度やや速い
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
    材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
  • ロートアダプター アズワン

    ロートアダプター

    アズワン(2件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    ★白色
    材質シリコンゴム
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    MS(Membrane Solutions)
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
    材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
    材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下
  • シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC ASタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール
  • 円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.131

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
  • マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き アズワン

    マイクロチューブ ナチュラル1.5mL 目盛付き

    アズワン
    1,620税込1,782
    1袋(500本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5アズワン品番1-7521-01
  • ブフナーロート(磁製) レオナ

    ブフナーロート(磁製)

    レオナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • 円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC

    円形硬質ろ紙 No.4A

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
    用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
  • レンズクリーニングティシュ 105 Whatman(ワットマン)

    レンズクリーニングティシュ 105

    Whatman(ワットマン)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    レンズなどの表面の水分や、グリースを拭取る力は抜群です。表面がやわらかで、ガラス、石英、プラスチック製のレンズや光学機器の表面を傷をつけずに水分や油を確実に除去します。ケバだちにくく、またシリコンその他の添加剤は使用していません。
    グレード105
...
分溜・分離・抽出・ろ過