絞り込み
直径(Φcm)
- 47(1)
- 90(1)
最高使用温度(℃)
- 120(1)
ろ水時間(s)
- 20
- 11(1)
- 15(1)
- 23(1)
ブランド
- ADVANTEC(1)
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
「直径(Φcm)」から絞り込む
47(1)
90(1)

ガラスろ紙 DP-70
ADVANTEC¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。仕様バインダーあり厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20