絞り込み
直径(Φcm)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 37(1)
  • 47(2)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • その他(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(2)
ろ水時間(s)
  • 20
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 23(1)
  • 28(1)
ブランド
  • ADVANTEC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
26(1)
37(1)
47(2)
55(1)
70(1)
90(2)
110(1)
125(1)
150(1)
その他(1)
  • ガラスろ紙GC-90 ADVANTEC

    ガラスろ紙GC-90

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
    厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20
  • ガラスろ紙 DP-70 ADVANTEC

    ガラスろ紙 DP-70

    ADVANTEC
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
    仕様バインダーあり厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52ろ水時間(s)20
ガラス繊維ろ紙