絞り込み
ブランド
- 青光舎
- アズワン(11)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- OPTIMA(4)
- APEL(4)
- ND精工(4)
- ワイル(3)
- ケニス(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- スペクトラムテクノロジー(1)
- アミッタリ(1)

スマート分光光度計
青光舎¥199,800税込¥219,7801式12日以内出荷測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)波長(nm)【設定範囲】340~1000測光精度±2T%アズワン品番63-1267-54精度(nm)±2波長幅(nm)6
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付
青光舎¥229,800税込¥252,7801式14日以内出荷測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。付属品使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A仕様回折格子:1200/mm、迷光:≦1.0T%、分光器:グレーテング(1200本/mm)、使用可能な試験管寸法:直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm(※付属の共通アダプター使用時)・角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm・試験管直径Φ12×長さ55~150mm、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認、商品コード:32-5000質量(kg)4.2測定範囲吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl、mg/l、g/l、ppm、M)電源(V)AC100~220(50/60Hz)(±10%)消費電力(W)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×290×120表示65×26mm41/2LCD再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V、10W)インターフェースPC-USB波長範囲(nm)340~1000測光精度±2T%ヒューズ容量(A)1アズワン品番63-1267-54-22精度(nm)【波長】±2波長幅(nm)6校正証明書点検・検査書