絞り込み
ブランド
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- climbing(クライミング)(193)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- Glassco(3)
- IKA(32)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(86)
- Porvair(4)
- SEKIYA(2)
- SIBATA(柴田科学)(140)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- アズワン(78)
- アドウィン(5)
- コスモスビード(467)
- ヤマト科学(2)
- 三商(53)
- 宮本理研工業(6)
- 日本理化学器械(NRK)(293)
- 旭製作所(243)
- 桐山製作所(14)
- ブランドをもっと見る
抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。

ホースノズル R-210/215用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
融点用 毛細管
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。適合機種B540/545、M-560/565
充電式クリップファン
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット
桐山製作所¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から7日以内出荷全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
エバポバイアル瓶アダプター
アズワン¥4,703~税込¥5,173~1セット当日出荷エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
真空シール VS22
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。適合機種R-80/ R100型式VS22
ボールジョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。サイズS35
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から10日以内出荷種別球入 アーリン氏タイプ材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
真空トラップ(大容量タイプ)
アズワン¥31,400税込¥34,5401個当日出荷大容量の捕集が可能です。仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
個人用冷却器(クーレット)
重松製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷38mm巾が標準です。裂け等の破損があれば、新しい腰バンドと交換してください。トラスコ品番422-6565適合機種VTシリーズ品名VT用腰バンド