抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーエバポレーター用トラップ球 アズワンロータリーエバポレーター用トラップ球アズワン
11,979税込13,177
1個
当日出荷
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
4,703税込5,173
1セット
当日出荷
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
ホースノズル R-210/215用 SIBATA(柴田科学)ホースノズル R-210/215用SIBATA(柴田科学)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。
用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズ アズワン三方コック ゴム止タイプ 0461シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷から5日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
石英ボート アズワン石英ボートアズワン(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラスタイプ直口タイプ
気体発生装置 ケニス気体発生装置ケニス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
基本的な気体発生装置で、フラスコ内の固体試薬に上部の活栓付安全ロートから液体試薬を滴下し、気体を発生させます。
セット内容三角フラスコ(300mL)、活栓付足長ロート、穴あきゴム栓、L字管2本、ソフトチューブ
ひ素検査器 硝子曲管 SIBATA(柴田科学)ひ素検査器 硝子曲管SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・第18改正日本薬局方を参考にしたひ素試験器用のガラス曲管(部品)です。
トラスコ品番112-6228
ジムロート冷却器 CODシリーズ アズワンジムロート冷却器 CODシリーズアズワン
10,395税込11,435
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1ゴム止め(mm)Φ8
排気管 曲管 VCシリーズ アズワン排気管 曲管 VCシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管吸引口外径(Φmm)Φ8
ジョイント付吸引コック アズワンジョイント付吸引コックアズワン
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス部硼珪酸ガラス
共通摺合 リービッヒ冷却器 アズワン共通摺合 リービッヒ冷却器アズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
充電式クリップファン TRUSCO充電式クリップファンTRUSCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間付属品microUSBケーブル、取扱説明書トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレングレー定格消費電力(W)4充電時間約4時間内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス
ガラスコンデンサ 500mL EYELA(アイラ/東京理化器械)ガラスコンデンサ 500mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
共通摺合せストッパー 中空平栓 7570F-STOPERシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共通摺合せストッパー 中空平栓 7570F-STOPERシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
909税込1,000
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
共栓付比色管 白色目盛 COLOR-TUBEシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓付比色管 白色目盛 COLOR-TUBEシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット 桐山製作所常圧蒸留装置 REGULAR CLASSIC 本体セット桐山製作所
38,980税込42,878
1セット
当日出荷から10日以内出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズ アズワン排気管 直管 ガラスコック VSGシリーズアズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
排気管 直管 VSシリーズ アズワン排気管 直管 VSシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管吸引口外径(Φmm)Φ8
エバポバイアル瓶アダプター アズワンエバポバイアル瓶アダプターアズワン
9,692税込10,661
1個
当日出荷
仕様上部:TS29/42、下部:TS15/25種別専用トラップ材質硼珪酸ガラスアズワン品番2-9606-11
共通摺合冷却器 アズワン共通摺合冷却器アズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFEジョイントスリーブ VWRPTFEジョイントスリーブVWR
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガラス製ジョイントを連結し、潤滑油の使用をなくします。スティッキングを防ぎます。
真空トラップ(大容量タイプ) アズワン真空トラップ(大容量タイプ)アズワン
28,500税込31,350
1個
当日出荷
大容量の捕集が可能です。
仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
RE用真空シール 2組 142610 TGK(東京硝子器械)RE用真空シール 2組 142610TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
欠品中
規格2組TGK品番594-86-44-11対象機種全機種品名真空シールセット
温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン温度計用ガラス管 PTTシリーズアズワン
3,465税込3,812
1個
翌々日出荷
温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズ アズワン角形水そう ポリカーボネート製 S75-2116シリーズアズワン
3,210税込3,531
1個
当日出荷から6日以内出荷
落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
亜鉛片 100枚 アズワン亜鉛片 100枚アズワン
1,500税込1,650
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:亜鉛片●数量:100枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-47
共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)共栓付比色管 COLOR-TUBEシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
TSコック栓 CL0644シリーズ climbing(クライミング)TSコック栓 CL0644シリーズclimbing(クライミング)
279税込307特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズ アズワン連結管 減圧用・直管・中管付 CRSMシリーズアズワン
5,643税込6,207
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)Φ8
排気管 曲管 ガラスコック VCGシリーズ アズワン排気管 曲管 ガラスコック VCGシリーズアズワン
5,148税込5,663
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管コックガラスコック吸引口外径(Φmm)Φ8
オストワルド粘度計 アズワンオストワルド粘度計アズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
空冷式冷却管 コンデンシン TM 旭製作所空冷式冷却管 コンデンシン TM旭製作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質硼珪酸ガラス摺合せ29/42
安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケース アズワン安全めがね 保護めがね SH-1C 個別ケースアズワン
1,050税込1,155
1セット
当日出荷
めがね併用※:可 側面換気孔:無 アルコール消毒:可※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
仕様●数量:1個●材質:ポリカーボネートレンズ●タイプ:グラス●大きさ:150×158×48mm●ケース:個別ケース●※一部めがねのデザインによっては使用することができません。●※ケースの色は選べません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6595-19
ムラサキイモ色素 pH指示薬 アズワンムラサキイモ色素 pH指示薬アズワン
1,200税込1,320
1個
当日出荷
pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
ガスバーナー コック付 F35シリーズ アズワンガスバーナー コック付 F35シリーズアズワン
4,940税込5,434
1個
当日出荷から6日以内出荷
コック付き。
3方コック付注射筒実験セット アズワン3方コック付注射筒実験セットアズワン
969税込1,066
1セット
当日出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-94
2方コック付注射筒 実験用 5mL アズワン2方コック付注射筒 実験用 5mLアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-93
温度計保護管 1687シリーズ コスモスビード温度計保護管 1687シリーズコスモスビード
4,998税込5,498
1個
当日出荷から24日以内出荷
※他の規格も製作致します。足の長さ等をご指示ください。
真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)真空シール R-220SE/Pro用SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
BUCHIエバポレーター用シール部品。
抽出器/冷却器/エバポレーター