絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(140)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- 三商(48)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- アズワン(9)
- climbing(クライミング)(4)
- SEKIYA(2)
- 重松製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマト科学(1)
- 桐山製作所(1)
- ケニス(1)
- シグマアルドリッチ(1)
抽出器・冷却器・エバポレーターは、一般的なソックレー抽出器は最下部に溶媒を入れたフラスコが加熱され、蒸発し最上部の冷却管で凝結する機械です。また冷却器または還流管と呼ばれ、蒸気や液体を冷やす装置です。種類はさまざまあり、筒が二重になったものや二重のガラス管のタイプなど用途によって使い分けられます。エバボレーターとは主に溶媒を除去する際に用いる蒸気装置で、減圧すると固体や液体を蒸発するために使用します。

ホースノズル R-210/215用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
充電式クリップファン
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
融点用 毛細管
SIBATA(柴田科学)¥12,999~税込¥14,299~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。適合機種B540/545、M-560/565
真空シール VS22
SIBATA(柴田科学)¥14,999税込¥16,4991個欠品中ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。適合機種R-80/ R100型式VS22
ボールジョイントクランプ
SIBATA(柴田科学)¥10,999税込¥12,0991個当日出荷・ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 ・還流分配管にバルブを設けた全還流型の為、精留効果がアップします。 ・真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 ・蒸留・回収、濃縮のほか、還流バルブを閉じて反応装置としても使用できます。サイズS35
共通摺合 球入冷却器(アーリン氏タイプ)
アズワン¥15,048~税込¥16,553~1個当日出荷から24日以内出荷種別球入 アーリン氏タイプ材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
個人用冷却器(クーレット)
重松製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷38mm巾が標準です。裂け等の破損があれば、新しい腰バンドと交換してください。トラスコ品番422-6565適合機種VTシリーズ品名VT用腰バンド
ひ素試験器 装置B
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。型式日本薬局方構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
ソックスレー用フラスコ(平底)150mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,798税込¥3,0781箱(1個)5日以内出荷適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。規格150mL, 主部TS24/40
ゴム栓2種 セミ・ミクロケルダール用
SIBATA(柴田科学)¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置(054720-30)用のゴム栓2種入りです。規格No,8/No,10
スクリューキャップ SVL22
BUCHI(ビュッヒ)¥3,999税込¥4,3991個欠品中ロータリーエバポレーターR-300型用ガラス部です。 低沸点~高沸点型。 たて型冷却器と分配管は一体型で、真空排気口は冷却器の下部に配置して、冷却効率をアップします。 低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
ベーパーダクト コンビクリップ付 R-100/R-3用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥40,999税込¥45,0991個7日以内出荷オリジナルのコンビクリップ付の構造のため、ベーパーダクトの取り外しがとても簡単で、また洗浄も容易です。精密加工されたベーパーダクトにより、真空シールの摩耗を低減します。適合機種R-100/R-3形状短型サイズ【ジョイント】29/32
SPC冷却器 精油定量装置用
SIBATA(柴田科学)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。材質ほうけい酸ガラス全長(mm)250下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15球数5
ハイスピードトラップ
SEKIYA¥18,980~税込¥20,878~1個11日以内出荷から61日以内出荷高速回転でもぶれの少ないロータリーエバポレーター用のトラップです。 三角フラスコ型は逆三角形の形状の為、突沸試料が素早くスムーズに蒸留フラスコに戻ります。 ハート型は逆三角形の形状をしたリターンホール付トラップです。上部摺合29/42下部摺合29/42
加熱容器 MEL-280型用
SIBATA(柴田科学)¥6,299税込¥6,9291個17日以内出荷・融点測定装置MEL-281型の加熱されるガラス容器のスペアパーツです。 ・内部にはシリコンオイル等を入れて使用します。材質ほうけい酸ガラス
昇華用冷却器 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥55,980税込¥61,5781個17日以内出荷・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。用途Φ44-50乾燥管用
乾燥管Φ50 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。用途GTO-2000用
試料球 GTO型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷・ガラスチューブオーブンGTO-1000/GTO-2000/GTO-3000回転加熱型専用の標準付属品です。 ・BUCHI社製用ではありません用途GTO-1000/2000/3000用